絞り込み
サイズ規格
  • インチ(26)
先端形状
先端形状
ボールポイント(17)
先端形状
六角(12)
二面幅(mm)
  • 1.9(2)
タイプ
  • その他(2)
  • ロング(12)
  • 首下ショート(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #2(21)
  • #3(21)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 82(2)
  • 84(1)
  • 94(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
50・56・82・84・94・100・101
二面幅(inch)
  • 5/64
  • 0.035(3)
  • 3/64(3)
  • 0.05(16)
  • 1/16(35)
  • 3/32(43)
  • 7/64(24)
  • 1/8(37)
  • 9/64(24)
  • 5/32(43)
  • 3/16(45)
  • 7/32(33)
  • 1/4(36)
  • 5/16(34)
  • 3/8(33)
  • 7/16(3)
  • 1/2(8)
  • 9/16(4)
  • 5/8(4)
  • 3/4(3)
形状
  • L型(24)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #8(21)
#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #5(21)
  • #6(21)
#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #5(21)
  • #6(21)
#5・#6
ブランド
  • BONDHUS(6)
  • H&H(1)
  • JTC(1)
  • KTC(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • SK11(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • Wera(2)
  • エイト(4)
  • エスコ(7)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
BONDHUS・H&H・JTC・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・エイト・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(26)
  • 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(インチタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
    材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 6角L型レンチセット JTC

    6角L型レンチセット

    JTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS

    六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

    エイト(5件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ (ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
    質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 強力六角棒レンチ H&H

    強力六角棒レンチ

    H&H
    ¥149税込¥164
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
    先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト

    スーパーボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • キーレンチ(Ball-Hexagon) エスコ

    キーレンチ(Ball-Hexagon)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1セット
    翌日出荷
    9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。
    質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • 六角棒レンチ (インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ (インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
  • [Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ エスコ

    [Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1本
    翌日出荷
    ショートヘッドのため、狭い場所での使用に適しています。
  • [Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ

    [Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ

    エスコ
    ¥50~税込¥55~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 六角ロング 5/64インチ BONDHUS

    六角ロング 5/64インチ

    BONDHUS
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8400形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
  • 六角棒スパナ エキストラロング 5/64 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 5/64 単品

    エイト
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-6606形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6再生紙使用マーク適合
  • メッキロングボールレンチ5/64インチ BONDHUS

    メッキロングボールレンチ5/64インチ

    BONDHUS
    ¥509税込¥560
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7980形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
  • [0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ

    [0.05x3/8インチ]六角棒レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,660税込¥5,126
    1セット(13本)
    当日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573BE形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera

    950SPKSマルチカラー 六角レンチ

    Wera
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
    用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
  • 5/64-3/8"/9本組 [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    5/64-3/8"/9本組 [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1組
    翌日出荷
    軸長(mm)101~224サイズ(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(9本組)
  • 5/64"x 90mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    5/64"x 90mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1本
    翌日出荷
    質量(g)3軸長(mm)90サイズ(inch)5/64
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
  • 5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-5形状L型軸長(mm)100寸法A(mm)16サイズ(inch)5/64先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型