絞り込み
サイズ規格
- インチ(86)
- ミリ(105)
先端形状

ボールポイント(70)

六角(114)

六角(いじり止め穴付)(2)
二面幅(mm)
- 0.71(4)
- 0.89(4)
- 1.27(7)
- 1.5(14)
- 2(14)
- 2.5(15)
- 3(16)
- 3.5(6)
- 4(16)
- 5(16)
- 5.5(6)
- 6(16)
- 7(6)
- 8(15)
- 10(16)
- 11(6)
- 12(6)
- 14(6)
- 17(6)
- 19(6)
- 二面幅(mm)をもっと見る
タイプ
- ショート(17)
- ロング(77)
- 首下ショート(24)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(12)
- 5/16"(12)
- 3/8"(12)
- #1(11)
- #2(11)
- #3(11)
- #4(11)
- #5(11)
- #8(13)
- #10(12)
- M1.6(14)
- M2(14)
- M2.5(14)
- M3(14)
- M4(15)
- M5(15)
- M6(14)
- M8(15)
- M10(14)
- M12(15)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
- 92(5)
- 101(4)
- 102(3)
- 109(2)
- 115(5)
- 116(2)
- 125(3)
- 126(2)
- 130(3)
- 135(2)
- 138(2)
- 145(2)
- 148(3)
- 150(2)
- 160(2)
- 165(3)
- 170(2)
- 179(3)
- 189(2)
- 223(3)
- 全長(mm)をもっと見る
92・101・102・109・115・116・125・126・130・135・138・145・148・150・160・165・170・179・189・223・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.028(5)
- 0.035(6)
- 0.05(19)
- 1/16(20)
- 5/64(23)
- 3/32(24)
- 7/64(22)
- 1/8(24)
- 9/64(24)
- 5/32(23)
- 3/16(26)
- 7/32(24)
- 1/4(24)
- 5/16(23)
- 3/8(19)
- 7/16(5)
- 1/2(5)
- 9/16(5)
- 5/8(5)
- 3/4(5)
- 二面幅(inch)をもっと見る
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
形状
- L型(168)
- ピボットヘッド(4)
L型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 5/16"(12)
- 3/8"(12)
- 7/16"(12)
- 1/2"(13)
- 5/8"(12)
- #5(11)
- #6(11)
- #8(11)
- #10(11)
- M3(14)
- M4(14)
- M5(14)
- M6(15)
- M8(15)
- M10(14)
- M12(15)
- M14(15)
- M16(14)
- M18(15)
- M20(15)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(12)
- 5/16"(12)
- 3/8"(12)
- 1/2"(12)
- 5/8"(11)
- #3(11)
- #4(11)
- #5(11)
- #6(11)
- #8(11)
- #10(11)
- M3(14)
- M4(14)
- M5(15)
- M6(15)
- M8(14)
- M10(15)
- M12(14)
- M14(15)
- M16(15)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(12)
- 5/16"(12)
- 3/8"(12)
- 7/16"(12)
- 1/2"(12)
- #3(11)
- #4(11)
- #5(11)
- #6(11)
- #8(11)
- #10(11)
- M3(14)
- M4(14)
- M5(15)
- M6(15)
- M8(14)
- M10(15)
- M12(14)
- M14(15)
- M16(15)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- BONDHUS
- モノタロウ(17)
- エスコ(551)
- エイト(175)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(100)
- TRUSCO(84)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(71)
- RS PRO(54)
- Wera(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- BAHCO(バーコ)(35)
- TSUNODA(ツノダ)(35)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- ベッセル(25)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- KTC(22)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(198)
RoHS10物質対応
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(86)
ミリ(105)

ボールポイント六角L-レンチセット
BONDHUS(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(6本組)ほか当日出荷プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(6本)ほか当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット
BONDHUS(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(9本組)当日出荷付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット ショート(インチ)
BONDHUS(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(13本組)当日出荷表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。トラスコ品番356-8598セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)形状L型質量(g)294タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角インチショートセット12本組
BONDHUS(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(12本組)当日出荷面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角ロング 3/32インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8392形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
六角ロング 0.89ミリ
BONDHUS(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8369形状L型全長(mm)70タイプロング対辺寸法(mm)0.89先端形状六角首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(止ねじ)M2
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート)
BONDHUS(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(13本組)当日出荷通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13本組)当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガード組数13硬度HRC50~61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角ショート 4.5ミリ
BONDHUS¥99税込¥1091本当日出荷トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18対辺寸法(mm)4.5先端形状六角首下長(mm)26サイズ規格ミリ
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)
BONDHUS(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(9本組)当日出荷通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。トラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼形状L型質量(g)360タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・六角ロングL-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から8日以内出荷14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヘッド六角レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷トラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mm形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ロング 9/64インチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8411形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
ボールポイント・ショートL-レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ボールポイントL-レンチ メッキ
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥509~税込¥560~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(13本組)当日出荷セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め
BONDHUS(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボンダス スタビー・Lレンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。トラスコ品番381-6613セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6形状L型質量(g)100表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロング六角レンチメッキ3/16インチ
BONDHUS¥389税込¥4281本当日出荷トラスコ品番810-7875形状L型質量(g)22タイプロング先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)
BONDHUS¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角ロング 4ミリ
BONDHUS¥289税込¥3181本当日出荷トラスコ品番810-8396形状L型質量(g)18タイプロング対辺寸法(mm)4先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
六角ロング 17ミリ
BONDHUS¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番810-8382形状L型全長(mm)280質量(g)680タイプロング対辺寸法(mm)17先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
六角ロング 1/8インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8383形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
六角ショート・L-レンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(6本)ほか当日出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角ミリショートセット7本組
BONDHUS¥799税込¥8791セット(7本組)当日出荷面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。トラスコ品番810-8452セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(7本組)形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角L-レンチ ロング 3/16インチ
BONDHUS¥99税込¥1091本当日出荷プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組
BONDHUS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。セット内容2.5、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)質量(g)202セット商品数6本先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付)
BONDHUS(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型