絞り込み
サイズ規格
- インチ(5)
- ミリ(19)
先端形状

Hex-Plus(4)

ヘックスローブ(1)

ボールポイント(19)

六角(5)
二面幅(mm)
- 1.5(11)
- 2(10)
- 2.5(11)
- 3(11)
- 3.5(2)
- 4(11)
- 4.5(2)
- 5(11)
- 6(11)
- 7(4)
- 8(10)
- 9(2)
- 10(10)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 19(1)
タイプ
- ショート(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(2)
- 5/16"(1)
- 3/8"(2)
- 1/2"(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M1.6(5)
- M2(5)
- M2.5(5)
- M3(6)
- M4(6)
- M5(6)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(6)
- M14(3)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
- 50(5)
- 56(5)
- 63(4)
- 90(12)
- 100(7)
- 101(5)
- 112(14)
- 123(6)
- 125(6)
- 126(4)
- 137(4)
- 140(4)
- 154(5)
- 160(4)
- 172(4)
- 180(4)
- 195(5)
- 200(4)
- 219(4)
- 224(6)
- 全長(mm)をもっと見る
50・56・63・90・100・101・112・123・125・126・137・140・154・160・172・180・195・200・219・224・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 5/64(2)
- 3/32(3)
- 7/64(1)
- 1/8(3)
- 9/64(1)
- 5/32(2)
- 3/16(3)
- 7/32(2)
- 1/4(3)
- 5/16(3)
- 3/8(4)
5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
形状
- L型(21)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(2)
- 5/16"(1)
- 3/8"(2)
- 1/2"(1)
- 5/8"(2)
- 3/4"(1)
- #10(1)
- M3(5)
- M4(5)
- M5(6)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(6)
- M14(6)
- M16(6)
- M18(6)
- M20(6)
- M22(3)
- M24(3)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(2)
- 3/8"(1)
- 1/2"(2)
- 5/8"(1)
- #8(1)
- #10(2)
- M3(5)
- M4(6)
- M5(6)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(6)
- M14(6)
- M16(6)
- M18(3)
- M20(3)
- M22(1)
- M24(1)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(2)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(2)
- 5/8"(1)
- #8(1)
- #10(2)
- M3(5)
- M4(6)
- M5(6)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(6)
- M14(6)
- M16(6)
- M18(3)
- M20(3)
- M22(1)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- Wera
- モノタロウ(17)
- エスコ(342)
- BONDHUS(221)
- エイト(169)
- TRUSCO(84)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(77)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- ベッセル(23)
- KTC(22)
- ワイズ(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- スーパーツール(15)
- Pro-Auto(14)
- ブランドをもっと見る
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(5)
ミリ(19)

ステンレスボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
950SPKL ヘックスキー
Wera(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ
Wera(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(9本)当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)250付属品ホルダトラスコ品番421-6318形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥89~税込¥98~1本ほか当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ
Wera¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット
Wera¥7,498税込¥8,2481セット(9本)当日出荷9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)641トラスコ品番433-5384形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)質量(g)411
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(5件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。材質鉄先端形状ボールポイント付
950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット
Wera(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番856-2065セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質工具鋼質量(g)6552018年トラスコ掲載ページ4 0739サイズ規格ミリ
3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット
Wera(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番856-2063セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質ステンレス質量(g)6512018年トラスコ掲載ページ4 0753サイズ規格ミリ
950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー
Wera(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。先端形状ボールポイント付形状L型タイプショート付属品ホルダサイズ規格ミリ
950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ
Wera¥7,398税込¥8,1381セット(8本)当日出荷Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。トラスコ品番195-2332セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)431規格ISO2936先端形状ヘックスプラスアズワン品番64-8336-56点数9本
950PKS ヘックスキー
Wera(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(9本組)当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5885セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)質量(g)411
950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ
Wera¥899税込¥9891本欠品中Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ)
Wera¥9,498税込¥10,4481セット(9本)当日出荷独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。付属品ホルダトラスコ品番249-4351セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42入数(本)9
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター)
Wera¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番434-7820質量(g)426
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ
Wera¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
950SPKL/7BSM ヘックスキーセット
Wera¥7,298税込¥8,0281セット欠品中Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。付属品ホルダセット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)203対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)セット商品数7本サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
Wera¥8,398税込¥9,2381個当日出荷トラスコ品番421-5907セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ質量(g)572先端形状ボールポイント
967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット
Wera¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き
Wera¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
ヘックスキー 951
Wera¥7,798税込¥8,5781セット(9本)当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。トラスコ品番149-7868セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本)形状L型材質/仕上特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)425先端形状Hex-Plus
ボールポイントヘックスキーセット
Wera¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷サイズ規格インチ形状L型トラスコ品番833-8900セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9質量(g)718先端形状ボールポイント
ヘックスキーセット
Wera¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
950SPKSマルチカラー 六角レンチ
Wera¥799~税込¥879~1本当日出荷Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
950PKS ヘックスキー 1.5
Wera¥319税込¥3511本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。トラスコ品番421-6229全長(mm)50質量(g)0.9対辺寸法(mm)1.5表面処理クロムメッキ首下長(mm)14サイズ規格ミリ
950SPKL ボールポイントヘックスキー 3/8インチ
Wera¥859税込¥9451本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番437-9225全長(mm)224質量(g)232.0首下長(mm)42対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ
950SPKL ボールポイントヘックスキー
Wera(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
950PKL/13SZN ボールポイントヘックスキーセット
Wera¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番437-8989質量(g)458.8
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型