絞り込み
サイズ規格
  • インチ(5)
  • ミリ(19)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(4)
先端形状
ヘックスローブ(1)
先端形状
ボールポイント(19)
先端形状
六角(5)
二面幅(mm)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 1.5(11)
  • 2(10)
  • 2.5(11)
  • 3(13)
  • 3.5(2)
  • 4(12)
  • 4.5(2)
  • 5(13)
  • 6(12)
  • 7(5)
  • 8(11)
  • 9(2)
  • 10(11)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
タイプ
  • ショート(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 1/4"(2)
  • 5/16"(1)
  • 3/8"(2)
  • 1/2"(1)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • #8(1)
  • #10(1)
  • M1.6(5)
  • M2(5)
  • M2.5(5)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M14(3)
全長(mm)
  • 50(5)
  • 56(5)
  • 80(5)
  • 90(12)
  • 100(7)
  • 101(6)
  • 112(15)
  • 123(7)
  • 125(6)
  • 126(5)
  • 137(5)
  • 140(5)
  • 154(6)
  • 160(5)
  • 172(5)
  • 180(5)
  • 195(6)
  • 200(5)
  • 219(5)
  • 224(7)
50・56・80・90・100・101・112・123・125・126・137・140・154・160・172・180・195・200・219・224・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
  • 5/64(2)
  • 3/32(3)
  • 7/64(1)
  • 1/8(3)
  • 9/64(1)
  • 5/32(2)
  • 3/16(3)
  • 7/32(2)
  • 1/4(3)
  • 5/16(3)
  • 3/8(4)
5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
形状
  • L型(21)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/4"(2)
  • 5/16"(1)
  • 3/8"(2)
  • 1/2"(1)
  • 5/8"(2)
  • 3/4"(1)
  • #10(1)
  • M3(5)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M14(6)
  • M16(6)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(3)
  • M24(3)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/4"(1)
  • 5/16"(2)
  • 3/8"(1)
  • 1/2"(2)
  • 5/8"(1)
  • #8(1)
  • #10(2)
  • M3(5)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M14(6)
  • M16(6)
  • M18(3)
  • M20(3)
  • M22(1)
  • M24(1)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/4"(1)
  • 5/16"(2)
  • 3/8"(1)
  • 7/16"(1)
  • 1/2"(2)
  • 5/8"(1)
  • #8(1)
  • #10(2)
  • M3(5)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M14(6)
  • M16(6)
  • M18(3)
  • M20(3)
  • M22(1)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(17)
  • エスコ(550)
  • BONDHUS(221)
  • エイト(170)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(99)
  • TRUSCO(84)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
  • RS PRO(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
  • BAHCO(バーコ)(35)
  • TSUNODA(ツノダ)(35)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
  • ミトロイ(水戸工機)(28)
  • WISE(若穂囲製作所)(24)
  • ベッセル(23)
  • KTC(22)
  • ワイズ(22)
  • ノーブランド(19)
  • SK11(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
インチ(5)
ミリ(19)
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ

    Wera(4件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
    材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 950SPKL ヘックスキー Wera

    950SPKL ヘックスキー

    Wera(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(11件のレビュー)
    32税込35
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plus
  • ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ

    Wera(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)250付属品ホルダトラスコ品番421-6318形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera

    3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

    Wera
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
  • マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット Wera

    マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット

    Wera
    7,498税込8,248
    1セット(9本)
    当日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)641トラスコ品番433-5384形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(9件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)質量(g)411
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(5件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    材質先端形状ボールポイント付
  • 950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    トラスコ品番856-2065セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質工具鋼質量(g)6552018年トラスコ掲載ページ4 0739サイズ規格ミリ
  • 3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット Wera

    3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット

    Wera(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    トラスコ品番856-2063セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質ステンレス質量(g)6512018年トラスコ掲載ページ4 0753サイズ規格ミリ
  • 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera

    950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー

    Wera(4件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
    先端形状ボールポイント付形状L型タイプショート付属品ホルダサイズ規格ミリ
  • ステンレスヘックスキーセット Wera

    ステンレスヘックスキーセット

    Wera
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番438-7163質量(g)400
  • 950PKS ヘックスキー Wera

    950PKS ヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
  • 950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    7,398税込8,138
    1セット(8本)
    当日出荷
    Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。
    トラスコ品番195-2332セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)431規格ISO2936先端形状ヘックスプラスアズワン品番64-8336-56点数9本
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5885セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)質量(g)411
  • 950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ

    Wera
    899税込989
    1本
    欠品中
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
    トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ) Wera

    六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ)

    Wera
    9,498税込10,448
    1セット(9本)
    当日出荷
    独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
    付属品ホルダトラスコ品番249-4351セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42入数(本)9
  • キーレンチ(ホールド付) Wera

    キーレンチ(ホールド付)

    Wera
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です摩耗耐性クリップで長寿命
    質量(g)14.12対辺(mm)3首下長(mm)21
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
  • 950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター) Wera

    950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター)

    Wera
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番434-7820質量(g)426
  • キーレンチ(ホールド付) Wera

    キーレンチ(ホールド付)

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチ摩耗耐性クリップで長寿命スリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です
    質量(g)24.9対辺(mm)4首下長(mm)24
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
    セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
  • 950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
    材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
  • 950SPKL/7BSM ヘックスキーセット Wera

    950SPKL/7BSM ヘックスキーセット

    Wera
    7,298税込8,028
    1セット
    欠品中
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
    付属品ホルダセット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)203対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)セット商品数7本サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番421-5907セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ質量(g)572先端形状ボールポイント
  • 967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ規格インチ形状L型先端形状ボールポイント
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
    用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
  • ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Wera

    ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き

    Wera
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
    付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
  • ヘックスキー 951 Wera

    ヘックスキー 951

    Wera
    7,798税込8,578
    1セット(9本)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    トラスコ品番149-7868セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本)形状L型材質/仕上特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)425先端形状Hex-Plus
  • ボールポイントヘックスキーセット Wera

    ボールポイントヘックスキーセット

    Wera
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    サイズ規格インチ形状L型トラスコ品番833-8900セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9質量(g)718先端形状ボールポイント
  • ヘックスキーセット Wera

    ヘックスキーセット

    Wera
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。
    セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • 950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera

    950SPKSマルチカラー 六角レンチ

    Wera
    799税込879
    1本
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
    用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
  • キーレンチ(ホールド仕様) Wera

    キーレンチ(ホールド仕様)

    Wera
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
  • キーレンチ(ホールド付) Wera

    キーレンチ(ホールド付)

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適ですねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
  • キーレンチ Wera

    キーレンチ

    Wera
    449税込494
    1本
    翌日出荷
    ブラックレーザー処理で耐食性が高いですレーザーマーキングにてサイズ表記されてます。
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    9,498税込10,448
    1セット
    翌日出荷
    円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
    セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型