絞り込み
先端形状

ボールポイント(3)

六角(1)
二面幅(mm)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(5)
- 8(2)
- 10(2)
タイプ
- ロング(1)
全長(mm)
- 75(1)
- 79(1)
- 90(1)
- 101(2)
- 120(1)
- 142(1)
- 184(2)
- 203(1)
ブランド
- ワイズ
- モノタロウ(17)
- エスコ(342)
- BONDHUS(220)
- エイト(174)
- TRUSCO(84)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(77)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- Wera(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- ベッセル(25)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- KTC(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- スーパーツール(15)
- Pro-Auto(14)
- ブランドをもっと見る
特価
「サイズ規格」から絞り込む

トリプルハンドル セミロング
ワイズ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷狭い場所でも締め付け可能です。自由空間で連続してまわすことが可能です。通常の約4倍の力で締め付け可能です。狭い所でも最大級のトルクを生み出すハンドルです。5通りの角度でハンドル操作が出来ます。用途六角ボルトの締め付け。材質ヘッド部:S45C全長(mm)203タイプセミロング
ワイズ 硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング
ワイズ¥299~税込¥329~1本当日出荷● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
六角レンチ 黒染め7本セット(ショート)
ワイズ¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8783
ピアスボールレンチBセット
ワイズ¥4,698税込¥5,1681セット(3本)当日出荷軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができますトラスコ品番175-1851セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0)材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)色黒質量(g)210硬度HRC60±1先端形状ボールポイント
ボールポイント 黒染め9本セット(ショート)
ワイズ¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8777
スーパーボールレンチ【単品】
ワイズ¥2,598~税込¥2,858~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です材質クロームバナジューム鋼先端形状ボールポイント
剛回ボールポイント9本セット
ワイズ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロングセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
剛回ボールポイントレンチ
ワイズ¥459~税込¥505~1本当日出荷ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロング材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
剛回ボールポイントレンチ
ワイズ¥299~税込¥329~1本当日出荷ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロング材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)
ワイズ¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8780
ボールポイント 黒染め7本セット(セミロング)
ワイズ¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8781
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組
ワイズ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付きトラスコ品番495-3910セット内容【9本セット】1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)
六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)
ワイズ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8779
ボールポイント 黒染め7本セット(ショート)
ワイズ¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8804
硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組
ワイズ¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付きトラスコ品番495-5393セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)、9本セット
ボールポイント 黒染め9本セット(セミロング)
ワイズ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8802
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組
ワイズ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付きトラスコ品番495-3912セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組
ワイズ¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付きトラスコ品番495-5397セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
六角レンチ 黒染め9本セット(ショート)
ワイズ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8786
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング
ワイズ¥229~税込¥252~1本当日出荷● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型