絞り込み
先端形状

ボールポイント(31)

六角(24)
二面幅(mm)
- 2.3(2)
タイプ
- その他(2)
- ショート(2)
- ロング(20)
- 首下ショート(3)
サイズ規格
- インチ(50)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #4(42)
- #5(42)
全長(mm)
- 56(2)
- 56.5(1)
- 63(1)
- 88(2)
- 90(1)
- 92(1)
- 101(4)
- 105(1)
- 108(1)
- 110.4(1)
- 112(6)
- 114.5(1)
56・56.5・63・88・90・92・101・105・108・110.4・112・114.5
形状
- L型(46)
L型
二面幅(inch)
- 3/32
- 0.028(5)
- 0.035(8)
- 0.05(39)
- 1/16(70)
- 5/64(75)
- 7/64(50)
- 1/8(82)
- 9/64(52)
- 5/32(80)
- 3/16(80)
- 7/32(69)
- 1/4(77)
- 5/16(77)
- 3/8(71)
- 7/16(13)
- 1/2(20)
- 9/16(14)
- 5/8(14)
- 3/4(13)
- 二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #10(42)
#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #8(42)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #8(42)
#8
ブランド
- BONDHUS(24)
- エイト(10)
- エスコ(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- Wera(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- JTC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- GEDORE(2)
- H&H(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ベッセル(1)
- Pro-Auto(1)
- ブランドをもっと見る
BONDHUS・エイト・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・KTC・TRUSCO・JTC・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・H&H・ENGINEER(エンジニア)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・Pro-Auto・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
- 以上(11)
- 以上(12)
- 以上(13)
- 以上(13)
価格
- 1,500円以下(63)
- 1,500-10,000円(16)
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「先端形状」から絞り込む

ボールポイント(31)

六角(24)
![3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498591-180823-02.jpg)
3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573VB-6形状L型軸長(mm)112寸法A(mm)18サイズ(inch)3/32先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ![5/64-3/8"/9本組 [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553345-210428-04.jpg)
5/64-3/8"/9本組 [Ball Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥9,510税込¥10,4611組翌日出荷軸長(mm)101~224サイズ(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(9本組)
六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角ロング 3/32インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8392形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥509~税込¥560~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷から9日以内出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥539~税込¥593~1本当日出荷から4日以内出荷インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥609~税込¥670~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチ (インチ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥699~税込¥769~1本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
ボールポイントキーレンチ3/32
Pro-Auto¥239税込¥2631丁当日出荷トラスコ品番774-0794材質クロームバナジューム鋼形状L型質量(g)3.6先端形状ボールポイント付対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8![[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03495782-260130-02.jpg)
[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261セット(13本)当日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573BE形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ 42AF
GEDORE¥119~税込¥131~1本当日出荷1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥679~税込¥747~1本当日出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷メッキロングボールポイントインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒 スパナ
エイト¥249~税込¥274~1本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
950SPKSマルチカラー 六角レンチ
Wera¥799~税込¥879~1本当日出荷Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
キーレンチ(Ball-Hexagon)
エスコ¥1,290税込¥1,4191セット翌日出荷9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
強力六角棒レンチ
H&H¥85~税込¥94~1個翌日出荷から8日以内出荷最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
ボール付レインボーレンチ (ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型




![3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498591-180823-02.jpg)
![3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553257-210428-02.jpg)
![5/64-3/8"/9本組 [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553345-210428-04.jpg)























![[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03495782-260130-02.jpg)







![[Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442650-250801-02.jpg)
![[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442415-250801-02.jpg)



![[Ball Hexagon]キーレンチ EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442546-260130-02.jpg)