絞り込み
サイズ規格
- ミリ(4)
先端形状

ボールポイント(2)

六角(5)
二面幅(mm)
- 4
- 1.27(1)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 2(7)
- 2.4(1)
- 2.5(9)
- 3(10)
- 3~12(1)
- 3.2(1)
- 4.8(1)
- 5(9)
- 6(9)
- 8(6)
- 10(1)
形状
- ナイフ型(6)
タイプ
- その他(1)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- エイト(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ホーザン(1)
- BONDHUS(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- trad(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・CUSTOM KOBO・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・SK(新潟精機)・ホーザン・BONDHUS・ミトロイ(水戸工機)・trad
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(4)

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ
BONDHUS(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(7本組)ほか当日出荷グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
マルチツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
カラビナ付き六角レンチセット(ミリ)
CUSTOM KOBO¥709税込¥7801個当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)70対辺寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状六角
六角レンチセット
エイト¥1,298税込¥1,4281個(7本組)当日出荷用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂色コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
ステンレス六角レンチ&ドライバーセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!材質ステンレス質量(g)150先端形状六角・プラス・マイナス刃先ドライバー:+No.2/-5mm呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチセット
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能材質クロムバナジウム鋼形状ナイフ型厚さ(mm)26全長(mm)108質量(g)220タイプミリ(ボールポイント)レンチサイズ(mm)2.5、3、4、5、6、8全幅(mm)30先端形状ボールポイント付焼入硬度HRC45~53サイズ規格ミリ
ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481セット(7本組)4日以内出荷2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。 ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。) レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。 レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)190寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0先端形状ボールポイント付二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ
ポケットスター(ヘックスキー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981個(7本組)4日以内出荷2.0~8.0mmまでのヘックスキー7本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)186寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0先端形状六角二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型