絞り込み
先端サイズ
  • T8
  • 6IP(6)
  • 7IP(6)
  • 8IP(6)
  • 9IP(6)
  • 10IP(6)
  • 15IP(6)
  • 20IP(6)
  • T6(15)
  • T7(9)
  • T9(13)
  • T10(23)
  • T15(24)
  • T20(24)
  • T25(17)
  • T27(10)
  • T30(16)
  • T40(16)
  • T45(9)
  • T50(6)
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(10)
全長(mm)
  • 71.0(1)
  • 74(2)
  • 76(1)
  • 98(1)
  • 139(1)
  • 152(1)
ブランド
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • エイト(2)
  • KTC(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • GEDORE(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(15)
T8
T9(13)
T10(23)
T15(24)
T20(24)
T25(17)
T27(10)
T30(16)
T40(16)
先端サイズをもっと見る
  • フラッグ型 TXレンチ エイト

    フラッグ型 TXレンチ

    エイト(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
    用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用先端形状ヘックスローブ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
  • T型トルクスレンチ 2142TX GEDORE

    T型トルクスレンチ 2142TX

    GEDORE(3件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1丁
    当日出荷
    ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
  • ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウィングタイプトルクスキーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    889税込978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • Pハンドルトルクスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルトルクスレンチ

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
  • T型トルクスLハンドルレンチ KTC

    T型トルクスLハンドルレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • フラッグ・ハンドル BONDHUS

    フラッグ・ハンドル

    BONDHUS
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)

    35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    翌日出荷
    ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
    用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT8全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
  • TX ウイング型 レンチ エイト

    TX ウイング型 レンチ

    エイト
    719税込791
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ウィング・ハンドル BONDHUS

    ウィング・ハンドル

    BONDHUS
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTC

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

    KTC
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • T型ハンドルトルクスレンチ Beta

    T型ハンドルトルクスレンチ

    Beta
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
    サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)付属品レンチホルダーセット数8本組先端形状トルクスタイプアズワン品番64-5107-61
  • Pハンドルトルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    Pハンドルトルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(8本)
    3日以内出荷
    使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
    サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)付属品レンチホルダーセット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40
  • フラッグハンドルトルクスキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    フラッグハンドルトルクスキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ

トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチT型ハンドル