絞り込み
二面幅(mm)
- 7(3)
- 8(15)
- 8×9×10(5)
- 9(3)
- 10(23)
- 10×12×14(4)
- 11(7)
- 12(20)
- 12×14×17(2)
- 13(18)
- 14(20)
- 17(15)
- 19(8)
- 21(6)
- 22(5)
- 24(5)
- 26(3)
- 27(3)
- 30(3)
- 36(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(101)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
- GEDORE(9)
- Wera(7)
- SK11(7)
- FPC(6)
- 南船場ワークス(6)
- 古寺製作所(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- マキタ(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- FACOM(4)
- アイウッド(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Beta(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ハンドルレンチ
商品豆知識

Y型ボールポイントヘックスレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。形状(レンチ)六角寸法(mm)4・5・6![26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580995-250806-02.jpg)
26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)26軸長(mm)250ハンドル幅(mm)240
ディープスネイクレンチ
FPC¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷ソケット部がディープタイプのスネイクレンチです。用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。全長L(mm)370
L型レンチ 差込角
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
L型ハンドル 3/8
GEDORE¥3,698税込¥4,0681本当日出荷握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289
Y型ツール(4mm&5mm六角レンチ/No.2プラスドライバー)
Ice Toolz¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」 通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮 グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用色ブラック/シルバー
コンボ Yドライブレンチ
MotionPro(モーションプロ)¥3,398税込¥3,7381個欠品中6つのツールを組み合わせた革新的なツールです。8/10/12mmの6角ソケットと4/5/6mmの6角レンチを装備。優れたグリップを約束するパッド入りのY字型の本体。コンパクトデザインですので、携行に便利です。金属パーツはクロームバナジウム鋼を採用。
Y型ボックスレンチヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。 ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角
T型ホローレンチ 差替式 本体
ミトロイ(水戸工機)¥3,698~税込¥4,068~1セットほか当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
ASH T型ボックスレンチ46mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,198税込¥10,1181丁5日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3対辺寸法(mm)46深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応
型レンチ
エスコ¥3,710税込¥4,0811セット(1セット)翌日出荷ボールポイント付き(仮締め用)。ビニールグリップ付き。材質焼き入れ鋼寸法(mm)2.5、3、4、5、6全長(mm)180セット数5本
T型レンチ用メタルラック(10本タイプ)
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー10本まで対応。寸法(mm)ラック:214×78
T型レンチ用メタルラック(7本タイプ)
Wera¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。WeraトルクスTハンドルドライバー7本まで対応。寸法(mm)ラック:214×78
T型レンチ用メタルラック(7本タイプ)
Wera¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー7本まで対応。寸法(mm)ラック:214×78
7本組T型レンチセット(メタルラック付)
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
7本組T型レンチセット(メタルラック付)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
7本組T型レンチセット(ラック付)
Wera¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
7本組T型レンチセット(ラック付)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
T形スライド式フレックスレンチ ロング
Beta¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
T形スライド式フレックスレンチ
Beta¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角













![26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580995-250806-02.jpg)

![8.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549538-250801-02.jpg)








![3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091667-180226-02.jpg)
![2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091606-180226-02.jpg)
![1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091344-250801-02.jpg)
![7/64”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091335-250801-02.jpg)



















![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)