絞り込み
最小トルク(cN・m)
- 20000
- 0(2)
- 0.1(6)
- 0.15(2)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 2(7)
- 3(4)
- 4(4)
- 10(3)
- 20(7)
- 100(3)
- 200(3)
- 1000(2)
- 10000(2)
- 最小トルク(cN・m)をもっと見る
最大トルク(cN・m)
- 500(1)
- 2000(2)
ブランド
- KANON(中村製作所)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
商品豆知識
「最小トルク(cN・m)」から絞り込む
0.1(6)
0.2(4)
1(4)
2(7)
3(4)
4(4)
20(7)
100(3)
200(3)
20000
最小トルク(cN・m)をもっと見る

デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥229,800税込¥252,7801セット10日以内出荷から11日以内出荷トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます精度±1%+1digit
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥389,800税込¥428,7801台11日以内出荷から45日以内出荷スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥299,800~税込¥329,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。精度±1%+1digit