絞り込み
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- 杉崎計器(11)
- イマダ(10)
- KANON(中村製作所)(10)
- 東日製作所(8)
- 日東工器(8)
- ハイオス(6)
- 瓜生製作(4)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- KTC(1)
- キリウス(1)
- NORBAR(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

チャックピン4本セット
ニデックドライブテクノロジー¥9,998税込¥10,9981箱(4本)当日出荷トルク計用チャックピン対応製品TNX、TNP、TNJ用交換チャックピンRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクメータ
ニデックドライブテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1セットほか当日出荷から30日以内出荷化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ
ニデックドライブテクノロジー¥399,800~税込¥439,780~1セットほか当日出荷から30日以内出荷化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
デジタルトルクメータ
ニデックドライブテクノロジー¥209,800税込¥230,7801個10日以内出荷飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。寸法(mm)320×227×126質量(kg)8分解能0.001N・c/0.1N・b表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b計測範囲0.000~±2.000N・m定格トルク(N・m)2