絞り込み
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • モノタロウ(14)
  • 東日製作所(187)
  • エスコ(106)
  • KANON(中村製作所)(92)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(71)
  • DEEN(67)
  • KTC(52)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
  • トップ工業(39)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • Pro-Auto(25)
  • Wera(23)
  • イチネンTASCO(23)
  • JTC(21)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(17)
  • 杉崎計器(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャックピン4本セット ニデックドライブテクノロジー

    チャックピン4本セット

    ニデックドライブテクノロジー
    9,998税込10,998
    1箱(4本)
    当日出荷
    トルク計用チャックピン
    対応製品TNX、TNP、TNJ用交換チャックピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    189,800税込208,780
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
    適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
  • 電動トルクユニット ニデックドライブテクノロジー

    電動トルクユニット

    ニデックドライブテクノロジー
    699,800税込769,780
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    399,800税込439,780
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
    付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
    寸法(mm)320×227×126質量(kg)8分解能0.001N・c/0.1N・b表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b計測範囲0.000~±2.000N・m定格トルク(N・m)2
トルクレンチ/トルクドライバー