絞り込み
二面幅(mm)
  • 22
  • 8(6)
  • 10(10)
  • 11(3)
  • 12(12)
  • 13(7)
  • 14(9)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(11)
  • 18(4)
  • 19(10)
  • 21(3)
  • 24(9)
  • 27(6)
  • 29.3(3)
  • 30(7)
  • 32(7)
  • 36(5)
  • 41(3)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](4)
ブランド
  • エスコ(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ハゼット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
10(10)
12(12)
13(7)
14(9)
17(11)
19(10)
22
24(9)
30(7)
32(7)
二面幅(mm)をもっと見る
  • ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングクローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
  • フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
  • TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE クイックオープンクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
    用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット

    クローフートレンチ(フレアタイプ)

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
    用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロフートレンチ フレアータイプ3/8

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
  • 3/8sqx22mm [CROW-RING]スパナ エスコ

    3/8sqx22mm [CROW-RING]スパナ

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    差込角(sq.)3/8対辺寸法(mm)22エスコ品番EA617YU-22
  • 3/8sqx22mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8sqx22mm [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    8日以内出荷
    差込角(sq.)3/8対辺寸法(mm)22エスコ品番EA617YS-22
  • 22mm スパナヘッド エスコ

    22mm スパナヘッド

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    4日以内出荷
    対辺寸法(mm)22エスコ品番EA723SF-22
  • 22mm オープンリングヘッド エスコ

    22mm オープンリングヘッド

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    対辺寸法(mm)22エスコ品番EA723SH-22
  • フレックスクロウフットレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスクロウフットレンチ HP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
    トラスコ品番864-2279材質構造用鋼全長(mm)71差込角(mm)9.5対辺(mm)22対辺寸法(mm)22
クロウフットレンチ