絞り込み
ブランド
- VARIVAS
- モノタロウ(1)
- オーデック(20)
- ファインケミカルジャパン(12)
- SLIDE(スライド)(12)
- AZ(エーゼット)(10)
- オキツモ(9)
- 信越化学工業(8)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- TRUSCO(5)
- OKN(5)
- 呉工業(クレ)(3)
- ダイキン工業(3)
- スリーボンド(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 中京化成工業(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- 東洋化学商会(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- ブランドをもっと見る

PEにシュッ! 業務用
VARIVAS¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ラインコート剤の定番中の定番「PEにシュッ!」のお徳用ボトル。摩擦係数が減ることにより、スムーズなキャスティングと抜群の飛距離を実現。ラインの劣化、ライントラブル、ガイドの摩耗も低減。ナイロン、フロロカーボンにも最適です。容量(mL)320危険物の類別非危険物
PEにシュッ! プロ仕様
VARIVAS¥2,198税込¥2,4181本当日出荷PEにシュッ!プロ仕様は従来品の摩擦低減効果に加え、撥水性表面を形成し、塗膜表面に水滴がつくと、塗膜表面を滑るように流れ落ちる効果を発揮することでラインへの水の浸透、汚れの付着を防止します。用途ソルト、フレッシュウォーター問わず汚れや凍害、劣化からラインを強固に保護。長期にわたり性能を維持します。(PE・ナイロン・フロロ・エステル全てのライン素材に対応!!)容量(mL)50危険物の類別非危険物
PEにシュッ!
VARIVAS¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷ライン表面に撥水性保護膜を形成するPEライン用メンテナンススプレー(ナイロン・フロロラインにも対応)。摩擦係数が激減し、スムーズなキャスティングと抜群の飛距離を実現します。ラインの劣化、ガイドの摩耗も防ぎます。容量(mL)100危険物の類別非危険物
PEにシュッ! ノンガスタイプ
VARIVAS¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷従来の「PEにシュッ!」と変わらぬ成分、使い勝手の良さをノンガスタイプで開発に成功。高圧ガス不使用だから飛行機での遠征にもOK。最後のワンプッシュまで使い切れるポンプタイプです。容量(mL)50危険物の類別非危険物
PEにシュッ! 携帯用
VARIVAS¥719税込¥7911本6日以内出荷ラインコート剤の定番「PEにシュッ!」シリーズのノンガスタイプを、携帯に便利なミニボトルに充填。タックルバッグに入れても邪魔にならず、ゲームベストのポケットにも入るので、釣り場で素早くラインに噴き付けることができ、その日の釣行をサポートします。また、PEにシュッ!を使用したことのない方は、その有効性を体感するために「お試しサイズ」としても最適です。用途携帯に便利!「PEにシュッ!」ノンガスタイプのミニボトルが登場!容量(mL)18サイズ(cm)容器:約10x2.5危険物の類別非危険物
タックルにシュッ!
VARIVAS¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷タックルの錆・塩ガミ防止に効果発揮!噴き付けがラクなトリガーノズルで新登場!! バリバスが独自に開発した強アルカリ水により塩分を中和することで、酸化を防ぎ、サビから大切なタックルを守ります。リールやロッドのガイド・フックなど金属部の錆防止や、バッカン・ウェアなどのファスナーの塩ガミを防止します。また、塩で固着してしまったファスナーに噴き付けることで、これを解消する効果もあります。(*固着具合により解消できない場合もあります。)用途釣り終了後、釣り場でシュッ!シュッ!とタックルにまんべんなく噴き付け、帰宅後に道具を水洗いし、乾燥させてください。電動リールにもご使用できますが、水洗いができないリールは濡れタオルで十分に拭き取ってください。容量(mL)180危険物の類別非危険物