絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • オーデック(20)
  • ファインケミカルジャパン(12)
  • SLIDE(スライド)(12)
  • AZ(エーゼット)(10)
  • オキツモ(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • VARIVAS(6)
  • TRUSCO(5)
  • OKN(5)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • ダイキン工業(3)
  • スリーボンド(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • 中京化成工業(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • 東洋化学商会(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

    シリコーンスプレーKF96SP

    信越化学工業(32件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
    用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペースト型シリコーン離型剤 信越化学工業

    ペースト型シリコーン離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥1,545税込¥1,700
    1本
    当日出荷
    耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
    用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。トラスコ品番353-9105色白使用温度範囲-30~200℃不揮発分99%以上(150℃/24時間)外観白色半透明ペースト状混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • シリコーンスプレー型離型剤 信越化学工業

    シリコーンスプレー型離型剤

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
    用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。仕様ペインタブルタイプトラスコ品番126-1240色透明使用温度範囲-50~250℃主成分シリコーンオイルKF-412使用ガスLPG有効成分シリコーンオイルKF-412危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
  • スプレー型離型剤 信越化学工業

    スプレー型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
    主成分シリコーン
  • エマルジョン型離型剤 KM-9739 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤 KM-9739

    信越化学工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(1kg)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
    用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤などpH4.0比重1.02(25℃)粘度低(~1000mPa・s)不揮発分30%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
    pH4.0比重1.00(25℃)粘度中(1000~3000mPa・s)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • オイル型離型剤(耐熱性) 信越化学工業

    オイル型離型剤(耐熱性)

    信越化学工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。
    比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)外観淡黄色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)900(25℃)
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷
    用途ゴム工業、樹脂工業、食品工業、ダイカスト、表面処理、合成繊維。危険物の類別非危険物
滑走剤スプレー/離型剤スプレー