絞り込み
ブランド
- ヤシマ化学
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(8)
- OKN(5)
- 呉工業(クレ)(3)
- TRUSCO(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- 信越化学工業(1)
- セメダイン(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- BOLL(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 三共コーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

OHYAMA シリコーンスプレー
ヤシマ化学¥679~税込¥747~1本(420mL)ほか5日以内出荷シリコーン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。 素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。 ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。 使用可能温度は-40℃から200℃です。成分ジメチルシロキサン使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属・プラスチック引火点(℃)>300主な用途潤滑・ツヤ出し・防水・離型臭気無臭【溶剤】密度(g/cm3)0.99~0.97(20℃)外観無色透明液体/液化ガス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー