絞り込み
種別
  • 洗浄液(9)
  • 浸透液(7)
  • 現像液(17)
  • 磁粉液(9)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(2)
ブランド
  • マークテック
  • タセト(17)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • TRUSCO(8)
  • スペクトロニクス(4)
  • タイムケミカル(3)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • FINIXA(3)
  • モナミ(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • YUKEN(2)
  • リークラボ・ジャパン(2)
  • 日本電磁測器(2)
  • 栄進化学(1)
  • エスコ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
洗浄液(9)
浸透液(7)
現像液(17)
磁粉液(9)
  • スーパーチェック マークテック

    スーパーチェック

    マークテック(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(225mL)ほか
    当日出荷
    欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
    用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
  • 現像剤 マークテック

    現像剤

    マークテック
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
    用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 探傷剤 マークテック

    探傷剤

    マークテック
    2,798税込3,078
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
    用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式水洗除去法危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型

    マークテック
    17,980税込19,778
    1箱(12本)
    当日出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 洗浄剤/除去剤 マークテック

    洗浄剤/除去剤

    マークテック
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
    用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 浸透液 マークテック

    浸透液

    マークテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
    用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

    マークテック
    5,998税込6,598
    1缶(1L)
    当日出荷
    仕様漏洩検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型

    マークテック
    29,980税込32,978
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 浸透液OD-2800NK 1L マークテック

    浸透液OD-2800NK 1L

    マークテック
    3,490税込3,839
    1缶(1L)
    当日出荷
    水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
    用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
  • 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L マークテック

    漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

    マークテック
    19,980税込21,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0016危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型 マークテック

    磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

    マークテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(6本)
    当日出荷
    種別磁粉液内容量(g)290×6本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量245mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 洗浄剤/除去剤 マークテック

    洗浄剤/除去剤

    マークテック
    1,998税込2,198
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
  • 現像剤 マークテック

    現像剤

    マークテック
    2,198税込2,418
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
  • 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型 マークテック

    磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

    マークテック
    11,980税込13,178
    1箱(6本)
    当日出荷
    磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
    用途磁粉探傷試験用磁粉スプレートラスコ品番120-4194種別磁粉液容器エアゾール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶

    マークテック
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    欠品中
    鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
    用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型

    マークテック
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック マークテック

    スーパーチェック

    マークテック
    6,898税込7,588
    1本(480g)ほか
    6日以内出荷
    不燃性染色浸透探傷剤
    用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2危険物の類別非危険物
  • 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型 マークテック

    磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

    マークテック
    11,980税込13,178
    1箱(6本)
    当日出荷
    磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
    用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液粒度10~15μm容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量235mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶

    マークテック
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4162種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型

    マークテック
    19,980税込21,978
    1箱(12本)
    当日出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶

    マークテック
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4150種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L マークテック

    コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

    マークテック
    5,998税込6,598
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

    マークテック
    79,980税込87,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
    用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型

    マークテック
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4138種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 4L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 4L缶

    マークテック
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エコグロー 浸透液 EG2000 マークテック

    エコグロー 浸透液 EG2000

    マークテック
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
    用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 浸透液 マークテック

    浸透液

    マークテック
    3,298税込3,628
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
  • スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶 マークテック

    スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶

    マークテック
    4,998税込5,498
    1缶(1L)
    当日出荷
    トラスコ品番858-6383種別浸透液危険等級アズワン品番64-6809-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 浸透液 マークテック

    スーパーチェック 浸透液

    マークテック
    5,598税込6,158
    1本
    欠品中
    信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)。JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用浸透液。トラスコ品番153-3429材質主成分:染料、溶剤容量(mL)420種類液:浸透危険物の類別非危険物
  • 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L マークテック

    漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

    マークテック
    36,980税込40,678
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
    用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0014容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L

    マークテック
    36,980税込40,678
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0020種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L

    マークテック
    39,980税込43,978
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0019種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶

    マークテック
    49,980税込54,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番802-0008種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶

    マークテック
    24,980税込27,478
    1缶(18L)
    10日以内出荷
    水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4155種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険物の類別非危険物
  • スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型

    マークテック
    1箱(12本)
    完売
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4136種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶

    マークテック
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0007種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶

    マークテック
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0003種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • エコチェック 現像剤 ED-ST マークテック

    エコチェック 現像剤 ED-ST

    マークテック
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • 磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104 マークテック

    磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104

    マークテック
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷
    磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
    種別磁粉液容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

    マークテック
    33,980税込37,378
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
    用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番120-4184容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

探傷剤