絞り込み
色
  • 色その他(1)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色レッド系(3)
水性or油性
  • 油性(1)
特性
  • さび止め(3)
  • 速乾(2)
主な用途
  • その他(1)
  • トタン(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • その他(3)
  • エポキシ(1)
その他・エポキシ
ブランド
  • シントーファミリー
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(17)
  • ニッぺ(日本ペイント)(15)
  • カンペハピオ(13)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(11)
  • ロックペイント(7)
  • エスケー化研(7)
  • エスコ(5)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • 日新インダストリー(4)
  • オーデック(4)
  • ヘルメチック(3)
  • エヌパット(2)
  • 三精塗料工業(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(6)
その他
その他(1)
ブラウン系
ブラウン系(3)
レッド系
レッド系(3)
  • プライマーJPMS28 ZEROスプレー シントーファミリー

    プライマーJPMS28 ZEROスプレー

    シントーファミリー(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
    用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修にトラスコ品番246-0838材質一液形変性エポキシ樹脂色グレー質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性
  • 高級さび止めスプレー シントーファミリー

    高級さび止めスプレー

    シントーファミリー
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(300mL)
    当日出荷
    無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。 変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。 アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。
    用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般主成分変性エポキシ樹脂硬化時間(分)20主な用途鉄、トタン指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0危険物の性状非水溶性
  • プライマー5674スプレー シントーファミリー

    プライマー5674スプレー

    シントーファミリー
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
    用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等材質アルキド樹脂容量(L)0.42塗布面積(m2)1.6~2.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L指触乾燥時間(時間)15分(20℃)半硬化乾燥時間(分)30分(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ”プライマーJPMS28ZERO”スプレー シントーファミリー

    ”プライマーJPMS28ZERO”スプレー

    シントーファミリー(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
    用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ”速乾サビドメK-21” シントーファミリー

    ”速乾サビドメK-21”

    シントーファミリー
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶
    当日出荷
    鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
    用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。容量(L)2.6主な用途サビ止め塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性系さび止めペイント特性速乾乾燥時間約3時間(20℃)
  • 速乾さび止めスプレー シントーファミリー

    速乾さび止めスプレー

    シントーファミリー
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    さび止め塗料をエアゾール化した商品です。各種鋼板との密着性および防錆力に優れています。乾燥が速く、塗装作業性、上塗り塗料との付着性に優れています。
    用途建設土木機械・産業機械など。農機具・配電盤・器具・工具など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 高級さび止めペイント 2L シントーファミリー

    高級さび止めペイント 2L

    シントーファミリー
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    さび止め効果、付着力が抜群です。 耐久性が倍増します。
    用途鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに質量(kg)3.3容量(L)2主成分油性系さび止めペイント主な用途鉄塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗28~30(1回塗)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性さび止め乾燥時間3時間(20℃)
  • 超速乾リンサンデラストHB シントーファミリー

    超速乾リンサンデラストHB

    シントーファミリー
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗り。はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。
    用途一般建築物。鉄鋼構造物。仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上成分合成樹脂系塗料主な用途一般建築物/鉄鋼構造物塗布面積(m2)25特性超速乾乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
  • 高級さび止めペイント シントーファミリー

    高級さび止めペイント

    シントーファミリー
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(6個)
    12日以内出荷
    さび止め効果、付着力が抜群です。 耐久性が倍増します。
    用途鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに質量(kg)1.2容量(L)0.7主成分油性系さび止めペイント主な用途鉄塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗9.5~10.5(1回塗)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性さび止め乾燥時間3時間(20℃)

『錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆止め