絞り込み
色
  • 色その他(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐油(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • ニッぺ(日本ペイント)(47)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • 日新インダストリー(18)
  • サーモジン(12)
  • エスコ(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • 熱研化学工業(5)
  • オーデック(4)
  • TRUSCO(3)
  • ロックペイント(3)
  • ユニテック(3)
  • アサヒペン(3)
  • サンデーペイント(3)
  • オキツモ(3)
  • イサムエアゾール(3)
  • 神東塗料(3)
  • ネグロス電工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼッタールEP-2HB DNT(大日本塗料)

    ゼッタールEP-2HB

    DNT(大日本塗料)
    ¥79,980税込¥87,978
    1缶(25kg)
    3日以内出荷
    厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
    仕様2液性色グレー粘度82KU/23℃膜厚(μm)標準:75、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1特性防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.75下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
  • ラバータイト#100中 塗 DNT(大日本塗料)

    ラバータイト#100中 塗

    DNT(大日本塗料)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    1)下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。 2)耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。 3)速乾性で作業性が良好である 。
    仕様1液性色白膜厚(μm)標準:35希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型危険等級Ⅲ使用上の注意使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 90分 50分 30分 20分半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間危険物の性状非水溶性
  • ラバータイト#100上塗 DNT(大日本塗料)

    ラバータイト#100上塗

    DNT(大日本塗料)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
    用途刷毛、ローラー粘度23℃ 85~110KU密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
ジンク/耐熱塗料