絞り込み
色
その他(1)
アイボリー系(3)
オレンジ系(1)
グリーン系(2)
グレー系(3)
ブラウン系(2)
ブラック系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(2)
主な用途
- かわら屋根(1)
使用場所
屋外(2)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(2)
- 耐熱・難燃(1)
- 防水・耐水(2)
主成分
- その他(1)
ブランド
- 東日本塗料
- AICA(アイカ工業)(1)
- MUマテックス(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- アサヒペン(11)
- アトミクス(1)
- アトムハウスペイント(3)
- カナヱ化学工業(2)
- カンペハピオ(3)
- サンデーペイント(8)
- シントーファミリー(1)
- タイセイ(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(4)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- ロックペイント(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 丸長商事 パワーテック事業部(3)
- 吉田製油所(1)
- 日本特殊塗料(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

断熱コートEX
東日本塗料(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(10kg)4日以内出荷から5日以内出荷断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
スーパートップ遮熱
東日本塗料(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット(6kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性