絞り込み
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(10)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色カーキ系(5)
  • 色グリーン系(18)
  • 色グレー系(15)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(28)
  • 色ブラック系(20)
  • 色ブルー系(9)
  • 色ホワイト系(16)
  • 色レッド系(10)
  • 色透明(クリア)(24)
水性or油性
  • 水性(7)
  • 油性(7)
主な用途
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(3)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(14)
  • 屋外木部(28)
  • 木部(5)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(18)
  • 使用場所屋外(35)
特性
  • 耐候
  • さび止め(2)
  • その他(15)
  • ツヤ出し(42)
  • ツヤ消し(19)
  • 導電(4)
  • 紫外線吸収(4)
  • 耐久・耐摩耗(58)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐薬品(4)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 耐食・防腐(70)
  • 速乾(49)
  • 防カビ(53)
  • 防水・耐水(58)
主成分
  • その他(7)
  • アクリル(6)
  • アルキド(2)
  • ウレタン(3)
  • フッ素(1)
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・フッ素
ブランド
  • サンデーペイント(5)
  • アサヒペン(4)
  • 大阪ガスケミカル(4)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • 大谷塗料(4)
  • リボス(4)
  • 前田工繊(3)
  • オスモカラー(3)
  • ロックペイント(2)
  • 和信ペイント(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • 玄々化学工業(1)
  • シッケンズ(1)
  • 三井化学産資(1)
  • グローブウッド(GROVE WOOD)(1)
サンデーペイント・アサヒペン・大阪ガスケミカル・ニッペホームプロダクツ・大谷塗料・リボス・前田工繊・オスモカラー・ロックペイント・和信ペイント・大阪塗料工業・玄々化学工業・シッケンズ・三井化学産資・グローブウッド(GROVE WOOD)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント油性屋内外木部用ウレタンニスサンデーペイント(34件のレビュー)
979税込1,077
1缶(200mL)ほか
当日出荷
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部とうめい成分合成樹脂(ウレタン)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候タイプ油性ニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
キシラデコール 大阪ガスケミカルキシラデコール大阪ガスケミカル(64件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。使用場所屋外成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤種別非水溶性主な用途屋外木部標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%危険等級労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%)危険物の性状非水溶性
水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) 大阪ガスケミカル水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)大阪ガスケミカル(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(0.4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。特性耐候主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約4(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
ノンロット205N ZS 前田工繊ノンロット205N ZS前田工繊(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.6L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性ウッドガード外部用 アサヒペン水性ウッドガード外部用アサヒペン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
エコウッドカラーステイン サンデーペイントエコウッドカラーステインサンデーペイント(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラーオスモカラー 外装用クリアープラスオスモカラー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ水性ウッディガードニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)
779税込857
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
水性 WOODジェルステイン アサヒペン水性 WOODジェルステインアサヒペン(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(120mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部使用場所屋内用・屋外用特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物光沢半ツヤ塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
超耐久屋外用ニス アサヒペン超耐久屋外用ニスアサヒペン(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候危険物の性状非水溶性
キシラデコール フォレステージ 大阪ガスケミカルキシラデコール フォレステージ大阪ガスケミカル(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3.5L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
キシラデコールの性能をそのままに低臭性を実現。 日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ち、長期間木材を保護します。 木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作りません。木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ハケ捌きが良く塗りムラになりにくいので、仕上げが簡単です。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。 木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。 外部機関の各種試験で安全性を確認しています。
用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・ヌレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE 油性ウレタンニスニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(125mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ノンロットクリーン 前田工繊ノンロットクリーン前田工繊(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 シックハウス対策を含めて、安全性には最大限配慮をしています。 溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。 食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノンロット205N Sカラー 前田工繊ノンロット205N Sカラー前田工繊
9,698税込10,668
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。使用場所屋外指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
水性ニススプレー アサヒペン水性ニススプレーアサヒペン
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
ロック水性ステイン ロックペイントロック水性ステインロックペイント(7件のレビュー)
599税込659
1缶(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)仕様ツヤなし種別水性タイプ顔料系木部着色剤分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐候
水性VATON 大谷塗料水性VATON大谷塗料(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1缶(0.8kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)50以下
油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント油性木部用塗料カラーステインサンデーペイント(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料
オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラーオスモカラー カントリーカラープラスオスモカラー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回
WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE 油性ウレタンニススプレーニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)
1,490税込1,639
1缶(300mL)
当日出荷
耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状非水溶性
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント水性ガーデニング用塗料サンデーペイント(5件のレビュー)
969税込1,066
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
ユートンアクア 玄々化学工業ユートンアクア玄々化学工業
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般特性耐候使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)乳白色主な用途屋内外木部外観乳白色完全硬化時間24時間以上(20℃)塗布方法刷毛、スプレーなど硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
キシラデコール(カラレス・下塗り用) 大阪ガスケミカルキシラデコール(カラレス・下塗り用)大阪ガスケミカル
4,298税込4,728
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
水性外部用ニス 和信ペイント水性外部用ニス和信ペイント(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。 水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
リボス270カルデット リボスリボス270カルデットリボス
8,590税込9,449
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
VATONフラット 大谷塗料VATONフラット大谷塗料
2,898税込3,188
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント水性ガーデニング用塗料サンデーペイント(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性撥水、耐候タイプ屋内外木部用塗料指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期)塗料タイプエマルション
ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツガーデン木部用スプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。主な用途屋外木部・木製品使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)危険等級乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ノンロットブルーノ 三井化学産資ノンロットブルーノ三井化学産資
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性関連資料製品カタログ(0.41MB) ノンロットブルーノ全色見本(0.75MB)塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
オスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤) オスモカラーオスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤)オスモカラー
7,998税込8,798
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
着色塗料に塗装したウッドデッキに上塗りすると滑りません。 雨上がりのウッドデッキが安全になります。 ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に滑り止め効果が付与されます。 ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能を持っています。 経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます。
用途屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します)仕上透明主な用途屋外ウッドデッキ塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐危険物の性状非水溶性塗回数1回塗り
セトールノバテック シッケンズセトールノバテックシッケンズ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(5L)
6日以内出荷
樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。 2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。 伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。 3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど主な用途屋外用彩色種別油性主成分樹脂比重0.96塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
リボス279タヤ リボスリボス279タヤリボス
8,990税込9,889
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ使用場所屋内外兼用特性耐水、耐候比重0.38g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料グローブウッド(GROVE WOOD)
9,498税込10,448
1本(3L)
翌々日出荷
屋外木部用(ウッドデッキや木製家具)の水性塗料で、すべての木材に使用可能です。 半透明で木目を活かした色付けと共に、木材繊維の奥深くまで浸透して水をよくはじく滑らかな表面を作り出します。 また、優れた耐候性で雨や太陽などの自然環境から木材を効果的に保護します。
用途建築工事、DIY主な用途屋外木部使用場所屋外特性耐候、防虫、防カビ、防腐乾燥時間(分)塗装後:30~60(気温20℃)容量(L)3(2回塗り:18m2~37m2分)危険物の類別非危険物
リボス221ドノス リボスリボス221ドノスリボス
19,980税込21,978
1箱(50mL×10缶)ほか
3日以内出荷
撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。 既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。クリア成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。比重0.90g/mL(20℃)引火点(℃)65以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量10~15m2/L乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ危険物の性状非水溶性
リボス629ビンド リボスリボス629ビンドリボス
4,998税込5,498
1缶(125mL)ほか
3日以内出荷
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。比重1.0~1.3g/mL(色による)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
ユーロカラー 大阪塗料工業ユーロカラー大阪塗料工業
4,698税込5,168
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
粘度が低いので、簡単に塗装できます。 艶の消えたしっとりとしたオイル調に仕上がります。 浸透性、耐候性、撥水性に優れています。
用途ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般。 木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木部全般。 木製玩具。主な用途屋内外木部全般使用場所屋内外兼用特性撥水、耐候希釈剤ユーロうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
VATONフロアー 大谷塗料VATONフロアー大谷塗料
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
用途溶剤臭が嫌われる学校、店舗、病院等のフロアー塗装に。使用場所屋内用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
VATONプラス 大谷塗料VATONプラス大谷塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
木部 弾性用 硬化剤 ロックペイント木部 弾性用 硬化剤ロックペイント
8,498税込9,348
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ特性耐久、耐候塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃)危険等級使用場所屋外希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
ニス/ツヤだし/ステイン