絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 屋内木部(1)
- 木部(3)
- 鉄部(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(1)
色
透明(クリア)(5)
特性
- 速乾(2)
ブランド
- 玄々化学工業
- ABC商会(7)
- DNT(大日本塗料)(13)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- アサヒペン(29)
- インターナショナルペイント(8)
- エスケー化研(35)
- カンペハピオ(9)
- ニッぺ(日本ペイント)(35)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- ホームテイスト(11)
- メーコー(13)
- ロックペイント(26)
- 中央ペイント(15)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(28)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- 竹林化学工業(8)
- 関西パテ化工(24)
- 関西ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
屋内木部(1)
木部(3)
鉄部(1)

LED-UVパテ
玄々化学工業¥5,998税込¥6,5981本(50g)当日出荷パテのみ使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。タイプパテのみ色調透明危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
LED-UVパテセット
玄々化学工業(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱当日出荷無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。タイプセット(パテ+ライト)主な用途木部、コンクリート使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物特性速乾乾燥時間数秒~数十秒
ピュア ラッカー(サンジングシーラー)
玄々化学工業(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷ラッカー系塗料 下塗 屋内木部用用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)タイプサンジングシーラー主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)1(20℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ピュアサンジング(主剤)
玄々化学工業(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1缶(4kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷硬化材を共通にし使いやすくしました。 トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 扱いやすい1:1配合で作業性の良い速乾タイプ。 刷毛塗適正抜群。用途木製品及び木製内装建材全般。タイプサンジング A液(主剤)主な用途木、金属指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、10~15(30℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80研磨可能時間(時間)3~4(10℃)、2(20℃)、1~2(30℃)
LED-UVパテ用着色剤
玄々化学工業¥5,698税込¥6,2681箱当日出荷LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。セット内容黒・白・黄・茶タイプ専用着色剤(4色セット)危険等級Ⅲ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
サドリン ベース(下塗り)
玄々化学工業¥3,998~税込¥4,398~1缶(0.7L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷下地処理用浸透タイプ木材保護剤。 上に塗る木材保護塗料の密着性UP効果。 木材の膨張・収縮を抑制。 木材の表面に現れるカビ・シミの発生を抑制。 木材腐朽菌(クサレ)の発生を抑制。 シロアリ等の害虫から保護。用途サドリンクラシックの下塗りに使用します。吸い込みの多い素材などに使用します。ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。タイプベース(下塗)主な用途木危険等級Ⅲ色調無色危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔2~6時間塗付量(kg/m2)0.07~0.08塗り面積(1回塗り)(m2/L)7