絞り込み
電圧(V)
  • 24(12)
  • 100(22)
  • 100~242(2)
  • 200(6)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼白色(18)
  • 温白色(23)
  • 白色(18)
  • 電球色(42)
調色の可否
  • ×(8)
  • ○(4)
器具・セット
  • セット品(17)
光束(Lm)
  • 1000未満(13)
  • 1000~2000未満(13)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(5)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
色温度(K)
  • 3000未満(36)
  • 3000~5000未満(28)
  • 5000以上(18)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
  • ×(19)
  • ○(18)
×・○
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(40)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(25)
  • 10~20未満(33)
  • 20~30未満(20)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • ODELIC(オーデリック)(93)
  • ENDO(遠藤照明)(35)
  • 富士メディシィエ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • コイズミ照明(23)
  • 岩崎電気(19)
  • TOKISTAR(10)
  • Luci(ルーチ)(9)
  • 東芝ライテック(2)
  • マリンテック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 三菱電機(1)
  • テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
24(12)
100(22)
100~242(2)
200(6)
  • 間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDシステムライト DAIKO(大光電機)

    LEDシステムライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • 間接照明用器具/非調光/コンパクトライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/非調光/コンパクトライン

    DAIKO(大光電機)
    ¥859~税込¥945~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 乳白電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形色温度(K)2700グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
  • 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 消し幅(mm)26高さ(mm)8電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否否
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調光可能範囲1%~100% 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 什器用 ディスプレイライン(電源別売) PWM調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 什器用 ディスプレイライン(電源別売) PWM調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接照明 屋内外兼用 モジュラーレッズ防水 PWM調光 集光タイプ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 モジュラーレッズ防水 PWM調光 集光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接照明 屋内外兼用 ハイパワーラインライト 集光タイプ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 ハイパワーラインライト 集光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接照明 屋内外兼用 モジュラーレッズ防水 PWM調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 モジュラーレッズ防水 PWM調光 拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接照明 屋内外兼用 ハイパワーラインライト 拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 ハイパワーラインライト 拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 DAIKO(大光電機)

    間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形

    DAIKO(大光電機)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)25×60ビーム角度(°)【1/2】26-86調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形 DAIKO(大光電機)

    間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形

    DAIKO(大光電機)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】88-98調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)

    間接照明 L=1500タイプ DC24V専用

    DAIKO(大光電機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 L=1200タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)

    間接照明 L=1200タイプ DC24V専用

    DAIKO(大光電機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • 間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/Tape Line DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/Tape Line

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:シリコン 透明電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL840タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)16.5取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL1150タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)21.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.3取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/LEDs Bar DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/LEDs Bar

    DAIKO(大光電機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白色乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)80-70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/LEDs Wave DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/LEDs Wave

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白色乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL280タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)6.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/Display Line/オプション DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/Display Line/オプション

    DAIKO(大光電機)
    ¥599~税込¥659~
    1台
    4日以内出荷
    材質0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/オプション DAIKO(大光電機)

    間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/オプション

    DAIKO(大光電機)
    ¥799~税込¥879~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 集光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(PWM調光)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合近接限度距離(m)0.1
間接照明器具