カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイニチ工業(77)
- オーティ・マットー(70)
- ダイケン(55)
- 静岡製機(36)
- スイデン(33)
- オンダ製作所(30)
- HOJO(21)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](12)
- アイリスオーヤマ(9)
- トヨトミ(9)
- ナカトミ(8)
- オリオン機械(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ダイキン工業(4)
- インターセントラル(3)
- 大阪製罐(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- サンポット(2)
- FALCON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)

給油口パッキン
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
スポイト業務タイプ用
ダイニチ工業(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)
ダイケン(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-50S型 オイルストレーナー
オンダ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)
ダイケン(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング
ダイケン(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
石油ファンヒーター専用キャリー
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1個5日以内出荷から6日以内出荷ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。材質本体/ポリプロピレン製色グレー
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
屋外用灯油タンク(95型)
ダイケン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から5日以内出荷灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式
YAMAZEN(山善)¥4,690税込¥5,1591個4日以内出荷お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。質量(kg)4.5色ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
油フィルター
ダイニチ工業¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
ブルーヒーター用本体カバー
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷トラスコ品番447-9751適合機種・FM-195F ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×730アズワン品番64-8201-91
防油堤
ダイケン¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷安全性、耐久性に優れた防油堤です。適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー
ダイケン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)