絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
組数
- 70
- 27(2)
- 31(1)
- 33(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 42(2)
- 48(1)
- 50(1)
- 51(2)
- 52(1)
- 59(2)
- 60(2)
- 62(3)
- 66(2)
- 72(2)
- 74(2)
- 105(1)
- 120(1)
- 133(1)
- 組数をもっと見る
ブランド
- SATA(1)
- スーパーツール(1)
- nepros(1)
チェストタイプとは、引き出し式の工具セットのことです。さまざまな工具が引き出しに整理されており、取り出しやすくなっています。最も人気のあるチェストタイプは、82点組の工具セットです。ソケットからゴムハンマーまでさまざまな道具が揃っており、三段目はフリースペースになっています。携帯するときに引き出しが飛び出ないように安全設計されているので安心です。差込角12.7mmのソケットが含まれている62点組も好評。スターターセットは、入門用、または車載用、移動時のメンテナンスに適しています。
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)

プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781セット(70点組)当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
工具セット
SATA¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷汎用性の高い工具セットです。用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205