絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(63)
  • エスコ(23)
  • JEFCOM(ジェフコム)(23)
  • ニチフ(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • ホーザン(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
  • 泉精器製作所(10)
  • TRUSCO(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • ワイドミュラー(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • ハーティング(6)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • クリンピングプライヤー E-Value

    クリンピングプライヤー

    E-Value(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
    用途自動車の電装品の配線やホビー等。仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2材質
  • クリンピングツールセット E-Value

    クリンピングツールセット

    E-Value
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
  • クリンピングツールセット E-Value

    クリンピングツールセット

    E-Value
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    一丁で5つの作業ができます。電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。
    用途自動車の整備・家電機器の修理。セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS材質炭素工具鋼

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体