絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5~3.5(1)
- 0.75~5.5(1)
- 10(2)
使用範囲(AWG)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
使用範囲(Φmm)
- 5(1)
全長(mm)
- 160
- 25(3)
- 125(2)
- 130(2)
- 137(2)
- 153(3)
- 155(3)
- 161(2)
- 163(8)
- 165(10)
- 170(8)
- 175(6)
- 177.8(2)
- 178(2)
- 180(20)
- 185(4)
- 190(10)
- 195(11)
- 200(3)
- 205(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- アイデアル(IDEAL)(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ワイヤーストリッパー
(68件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。全長(mm)160質量(g)360
T型ストリッパー T-7
アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
スタンダードT型ストリッパー
アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
T型ストリッパー T-5
アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
スタンダードTカッター
アイデアル(IDEAL)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。用途銅線及びアルミ線のカットにトラスコ品番759-8173全長(mm)160質量(g)110切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)
エスコ¥6,920税込¥7,6121個翌日出荷ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨き
絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
絶縁エンドワイヤーストリッパー (落下防止リング付き)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)全長(mm)160質量(g)168径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG7寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181丁翌日出荷シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
エンドワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298~税込¥5,828~1丁翌日出荷から90日以内出荷シングル、マルチ、および細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160能力ストリッピング(AWG):7ハンドルコンフォートグリップ仕上ヘッド:クロムメッキAWGストリッピング能力:8能力(Φmm)ストリッピング:5.0能力(mm2)ストリッピング:10
絶縁ワイヤーストリッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
VDE絶縁ワイヤーストリッパー
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2573材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)214
絶縁ワイヤストリッパー
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。仕様スプリング付トラスコ品番762-3534材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)160規格IEC60900規格適合電線ケーブル線0.5~5mm
絶縁ワイヤーストリッパー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)