絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.03~16(1)
使用範囲(AWG)
- 34~6(1)
全長(mm)
- 300
- 25(3)
- 130(2)
- 137(2)
- 153(3)
- 155(2)
- 160(17)
- 161(2)
- 163(8)
- 165(10)
- 170(8)
- 175(5)
- 177.8(2)
- 178(2)
- 180(8)
- 185(4)
- 190(9)
- 195(5)
- 200(3)
- 205(3)
- 210(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ワゴジャパン(1)

ワイヤーストリッパークイックストリップ
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品









![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)