絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.08~2.08(1)
- 0.08~3.3(1)
- 0.13~3.3(1)
- 0.13~5.26(1)
- 0.3~3.3(1)
- 0.35~4(1)
- 0.5~5.3(1)
- 0.5~6(1)
- 0.52~5.26(1)
- 0.75(1)
- 0.82~8.3(1)
- 0.82~8.37(1)
- 1(2)
- 1.3~8.4(1)
- 1.5(2)
- 2.5(2)
- 4(2)
- 6(1)
使用範囲(AWG)
- 10(5)
- 10~20(2)
- 11(3)
- 12(6)
- 13(4)
- 14(6)
- 15(4)
- 16(6)
- 17(4)
- 18(5)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 使用範囲(AWG)をもっと見る
全長(mm)
- 127(1)
- 155.6(1)
- 158.8(1)
- 159(1)
- 177.8(2)
- 181(1)
- 190(1)
- 196.9(1)
- 211(1)
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(6)
- KNIPEX(クニペックス)(46)
- エスコ(38)
- アイデアル(IDEAL)(16)
- フジ矢(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- ベッセル(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- JOKARI(8)
- WEICON(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ホーザン(6)
- ワイドミュラー(6)
- FACOM(6)
- SK11(6)
- VICTOR(花園工具)(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- ブランドをもっと見る

ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
ワイヤストリッパー 調整機能付
KLEIN TOOLS¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)
KLEIN TOOLS(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
ワイヤーストリッパー
KLEIN TOOLS¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷幅広いケーブルサイズに対応可能です。 狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。 ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。用途電線のカットおよび被覆剥きトラスコ品番348-3146材質スチール幅(mm)60全長(mm)190適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
ワイヤーストリッパー
KLEIN TOOLS¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。 精密に削り出された剥離用の穴があいています。 強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。 10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。 6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。 6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。用途電線の皮むき、切断、圧着に。トラスコ品番246-3775材質スチール幅(mm)56全長(mm)211高さ(mm)13適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品

















![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)