絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.2~6.0(2)
- 0.5(1)
- 0.5~10(1)
- 0.5~16(1)
- 0.8(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 6(1)
使用範囲(AWG)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24~10(2)
使用範囲(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4~28(1)
- 5~12(1)
- 6(2)
- 28~35(1)
- 35~50(1)
全長(mm)
- 135(1)
- 155(1)
- 165(2)
- 170(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 185(1)
ブランド
- WEICON
- モノタロウ(6)
- エスコ(55)
- KNIPEX(クニペックス)(54)
- RS PRO(36)
- アイデアル(IDEAL)(16)
- フジ矢(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- KLEIN TOOLS(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- ベッセル(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- JOKARI(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ホーザン(6)
- ワイドミュラー(6)
- FACOM(6)
- ブランドをもっと見る

ワイヤーストリッパー
WEICON¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2~6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10基本交換部品替刃(51100002)
ケーブルストリッパー
WEICON¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷縦方向と横方向のカットがスピーディー用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
ケーブルストリッパー
WEICON¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷縦方向と横方向のカットがスピーディー用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に全長(mm)185質量(g)98材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(Φmm)4~28アズワン品番65-0585-65
ストリッパー No. 100
WEICON¥3,898税込¥4,2881個当日出荷様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)135質量(g)74能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
マルチストリッパー No. 400
WEICON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ワイヤーストリッパ 1000V絶縁
WEICON¥6,198税込¥6,8181丁翌日出荷用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10使用範囲(Φmm)5~12基本交換部品替刃(51100002)
ワイヤーストリッパー(カッター付)
WEICON¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品

















![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)