絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.12(1)
- 0.2(1)
- 0.2~5.5(1)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(4)
- 0.9(1)
- 1.25(4)
- 2(3)
- 2.0(1)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(6)
- KNIPEX(クニペックス)(46)
- エスコ(38)
- アイデアル(IDEAL)(16)
- フジ矢(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- KLEIN TOOLS(10)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- ベッセル(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- JOKARI(8)
- WEICON(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ホーザン(6)
- ワイドミュラー(6)
- FACOM(6)
- VICTOR(花園工具)(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- ブランドをもっと見る

オートワイヤーストリッパー
SK11(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2
ワイヤーストリッパー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
ワイヤーストリッパー
SK11(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。用途配線用電線の切断やストリップ。材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー材質(刃)炭素工具鋼適合範囲(mm)0.22~5.52
ミニクリンピングプライヤー
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
ミニクリンピングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
クリンピングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品













![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)