絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.03~10(1)
  • 0.08~16.0(1)
  • 4~10(1)
  • 10(2)
使用範囲(AWG)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(3)
  • 27(2)
使用範囲(Φmm)
  • 0.03~1(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.125(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 190(1)
  • 195(2)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(38)
  • アイデアル(IDEAL)(16)
  • フジ矢(11)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
  • KLEIN TOOLS(10)
  • ENGINEER(エンジニア)(9)
  • ベッセル(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • JOKARI(8)
  • WEICON(8)
  • HAKKO(白光)(6)
  • ホーザン(6)
  • ワイドミュラー(6)
  • FACOM(6)
  • SK11(6)
  • VICTOR(花園工具)(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット型ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ピンセット型ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
    トラスコ品番446-7302質量(g)34能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
  • プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)

    プレシストリップ16

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
    トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を傷めずにストリッピングできます。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。線およびアルミ線用カッター付です。
    トラスコ品番792-4968材質強化プラスチック質量(g)2022018年トラスコ掲載ページ4 1202
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。トラスコ品番496-6872質量(g)2
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    9020-185用替刃
    用途9020-185用仕様9020-185用替刃トラスコ品番494-3007全長(mm)40質量(g)8
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
    寸法(mm)190×86×23質量(g)83穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)刃径(mm)0.16
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1組
    当日出荷
    仕様1630-135用替刃トラスコ品番446-7329質量(g)11
  • 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
    質量(g)55使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)99使用範囲(Φmm)0.1-0.8
  • 替刃1.0MM KNIPEX(クニペックス)

    替刃1.0MM

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥999税込¥1,099
    1組
    当日出荷
    仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1517質量(g)5使用範囲(Φmm)1.0
  • 替刃0.5MM KNIPEX(クニペックス)

    替刃0.5MM

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥999税込¥1,099
    1組
    当日出荷
    仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1487質量(g)4使用範囲(Φmm)0.5
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    9415-215、9435-215用替刃(10枚入)
    用途9415-215・9435-215用トラスコ品番494-3015セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入)質量(g)47
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    当日出荷
    仕様9410-185用替刃トラスコ品番835-5194質量(g)32
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
    質量(g)368使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕上ヘッド:クロムメッキ使用範囲(mm2)10AWGストリッピング能力:8使用範囲(AWG)7能力(Φmm)ストリッピング:5.0使用範囲(Φmm)5.0能力(mm2)ストリッピング:10
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)75使用範囲(Φmm)0.03-1.0
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパーです。極めて精密なブレードにより、より線なども丁寧にストリッピング(皮むき)することができます。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付ですので繰り返しの作業も容易です。4枚のブレードは交換が可能です。(4枚一式)
    用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピングに。トラスコ品番195-5243アズワン品番64-8332-96
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    プラスチックまたはゴム被覆のシングル、マルチ、より線用です。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。ヘッド部は研磨、亜鉛合金メッキされています。
    トラスコ品番195-5193アズワン品番64-8331-21
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1組(4枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。材質/仕上特殊工具鋼質量(g)59
  • 絶縁ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6286材質バナジウム鋼全長(mm)165質量(g)190適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1組
    翌日出荷
    仕様9581-600用替刃質量(g)927
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥38,980税込¥42,878
    1組
    翌日出荷
    仕様9571-600、9577-600用替刃質量(g)668
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥34,980税込¥38,478
    1組
    翌日出荷
    仕様9571-445用替刃質量(g)470
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥43,980税込¥48,378
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-038用替刃質量(g)860
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥42,980税込¥47,278
    1枚
    翌々日出荷
    仕様9531-870、9532-100用替刃トラスコ品番497-0969質量(g)1350
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    翌々日出荷
    仕様9531-720、9532-060用替刃トラスコ品番497-0951質量(g)600
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    翌日出荷
    仕様9531-280、9536-280用替刃(動刃のみ)質量(g)244
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    翌日出荷
    仕様9531-250、9536-250用替刃(動刃のみ)質量(g)128
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    翌日出荷
    仕様9521-600、9527-600用替刃質量(g)345
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷
    仕様9055-280用替刃トラスコ品番471-3770
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    翌々日出荷
    仕様9025-40用替刃トラスコ品番835-5150質量(g)102
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    翌日出荷
    仕様7182-950用替刃(取り付けネジ付き)質量(g)610
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    当日出荷
    仕様1640-150用替刃トラスコ品番446-7345質量(g)5
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    仕様1620-16、28、165用替刃トラスコ品番828-0647質量(g)6
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1組
    翌日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1221-180用替刃。質量(g)161
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    翌々日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1212-12用替刃。トラスコ品番496-6848質量(g)42

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー