絞り込み
適合電線(mm2)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(1)
使用範囲(Φmm)
- 0.65(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
使用範囲(AWG)
- 12
- 8(2)
- 10(3)
- 10~5(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 14(5)
- 15(1)
- 16(5)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(3)
- 27(2)
- 28(3)
- 29(2)
- 30(3)
- 使用範囲(AWG)をもっと見る
全長(mm)
- 125(1)
- 158.8(1)
- 200(1)
- 220(1)
ブランド
- ベッセル(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- WEICON(1)
「適合電線(mm2)」から絞り込む
4(1)
6(1)
10(1)

ミニソーラーケーブルストリッパー
WEICON¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
シースストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。全長(mm)200質量(g)410
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
ワイヤーストリッパー おまけ付セット
ベッセル¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。トラスコ品番568-8378全長(mm)220色赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品