絞り込み
適合電線(mm2)
  • 1.5~2.5(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.12~0.4(1)
  • 0.3~1(1)
  • 6~29(1)
  • 8~13(5)
使用範囲(AWG)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 175(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(55)
  • JOKARI(40)
  • エスコ(23)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
  • KLEIN TOOLS(9)
  • サンワサプライ(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • アイデアル(IDEAL)(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 室本鉄工(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ベッセル(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • PROMATE(プロメイト)(2)
  • 日本製線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合電線(mm2)」から絞り込む
1.5~2.5(1)
  • 汎用ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    汎用ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1丁
    当日出荷
    丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
    トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
    トラスコ品番446-7311質量(g)120適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
  • 同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
    全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1丁
    当日出荷
    平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
  • ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
  • 同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
    用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。
    用途直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。材質ボディー:耐衝撃プラスチック全長(mm)150質量(g)140能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0適合替刃【品番】1639-135
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
    トラスコ品番471-6345材質グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)130質量(g)47適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
    トラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷
  • オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード KNIPEX(クニペックス)

    オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番195-5246アズワン品番64-8335-80
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。トラスコ品番256-7138材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
  • ”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用 KNIPEX(クニペックス)

    ”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,398税込¥10,338
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。
    トラスコ品番195-5249アズワン品番64-8343-23
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
    用途ディープコネクタソケット内の作業に。トラスコ品番195-5248全長(mm)175材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック質量(g)90アズワン品番64-8343-26適合電線径(Φmm)8~13
  • ニッパー付ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ニッパー付ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)176適合電線(mm2)1.5~2.5適合電線径(Φmm)8~13

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー