絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- エスコ(40)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
- ホーザン(12)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- ワイドミュラー(5)
- 室本鉄工(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ワゴジャパン(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ベッセル(2)
- フジ矢(1)
- 未来工業(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- イチネンTASCO(1)
- MASTERTOOL(1)
- カナレ電気(1)
- ブランドをもっと見る

プレシストリップ16 替刃
KNIPEX(クニペックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷1252-195用の替刃です。トラスコ品番207-4957適合機種1252-195質量(g)20アズワン品番64-8333-40
ストッパー
KNIPEX(クニペックス)¥899税込¥9891個当日出荷仕様ワイヤストリッパー1262-180用ストッパー。トラスコ品番496-6881適合機種1262-180質量(g)1タイプストッパー
非絶縁エンドスリーブキット
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷非絶縁エンドスリーブ(mm2):0.5-6(500Pcs)、0.75-6(500Pcs)、1-6(400Pcs)、1.5-7(300Pcs)、2.5-7(200Pcs)質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
非絶縁エンドスリーブキット
KNIPEX(クニペックス)¥3,298税込¥3,6281個90日以内出荷非絶縁エンドスリーブ(mm2):4-9(150Pcs)、6-12(75Pcs)、10-12(75Pcs)、16-12(50Pcs)質量(g)140寸法(幅W×高さH)(mm)90×44![ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10] KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14932018-250310-02.jpg)
ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10]
KNIPEX(クニペックス)¥22,980税込¥25,2781丁90日以内出荷丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23)全長(mm)195質量(g)136'能力ストリッピング(AWG):32-8材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
ツインワイヤー・エンドフェルールキット
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個90日以内出荷絶縁エンドスリーブ(mm2):2×4(20Pcs)・6(10Pcs)・10(10Pcs)・16(5Pcs)質量(g)85寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
ツインワイヤー・エンドフェルールキット
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷絶縁エンドスリーブ(mm2):2×0.75・1・1.5・2.5(各サイズ50PCS)質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
ワイヤーストリッパー (メトリック)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から90日以内出荷よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。仕上ヘッド研磨
エンドスリーブキット
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個90日以内出荷絶縁エンドスリーブ(mm2):0.5×50Pcs、0.75×100Pcs、1×100Pcs、1.5×100Pcs、2.5×50Pcs質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
エンドスリーブキット
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個90日以内出荷絶縁エンドスリーブ(mm2):0.25・0.34・0.5・0.75・1(各サイズ30PCS)寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
エンドスリーブキット
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個90日以内出荷絶縁エンドスリーブ(mm2):4×50Pcs、6×20Pcs、8×20Pcs、16×10Pcs質量(g)90寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品













![ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10] KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14932018-250310-02.jpg)