絞り込み
全長(mm)
  • 40(1)
  • 105(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 160(6)
  • 165(2)
  • 175(1)
  • 180(3)
  • 190(2)
  • 195(3)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(358)
  • エスコ(247)
  • 潤工社(206)
  • JEFCOM(ジェフコム)(91)
  • ホーザン(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • 未来工業(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    自動ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷
    一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
    用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
  • 汎用ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    汎用ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
    トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
    トラスコ品番446-7311質量(g)120適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
  • MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)

    MC4ソーラーコネクター取付工具

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
    用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
  • ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルナイフ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
    用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。全長(mm)120質量(g)85ブレード長さ(mm)80材質(ブレード)ステンレス鋼アズワン品番64-8343-05
  • ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルナイフ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
    材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
  • 同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
    全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
  • プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック・ゴム用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
    質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
  • ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルナイフ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
    全長(mm)145
  • プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)

    プレシストリップ16

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
    トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。トラスコ品番496-6872質量(g)2
  • リボンケーブルカッター 56MM KNIPEX(クニペックス)

    リボンケーブルカッター 56MM

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
    トラスコ品番446-9534全長(mm)215質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
  • ピンセット型ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ピンセット型ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
    トラスコ品番446-7302質量(g)34能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
  • 替刃(16 50 145 SB用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃(16 50 145 SB用)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    グライドシュー付き。
    用途16 50 145 SB用。
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
    適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ全長(mm)195質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120AWGストリッピング能力:28-6材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-66能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
  • ケーブルシザース KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブル切断に最適なマルチシザース。 エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。 ハンドルは2層構造で手に優しい。 プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
    全長(mm)190質量(g)135ハンドル強化ファイバーグラス製2K仕上ヘッド:研磨硬度HRC(刃部)56材質(刃)ステンレススチール
  • 電工ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    電工ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
  • ケーブルダクトカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルダクトカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
    質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
  • ケーブルシザース KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
    トラスコ品番497-2589全長(mm)160質量(g)110
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    全長(mm)220
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途オープンバレル端子圧着用仕様圧着段数:3全長(mm)230質量(g)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-2.5クリンピング能力(AWG)20-14
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    3日以内出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
    仕様切断面:傘状寸法(mm)62×21×200質量(g)365ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ケーブルカッター ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター ステップカットXL

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×46×15ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
    寸法(mm)190×86×23質量(g)83穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)刃径(mm)0.16
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    48,980税込53,878
    1丁
    当日出荷
    エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
    用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。適合6角クリンプ全長(mm)180質量(g)404ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ処理圧着力1段数アズワン品番65-0303-26クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、DIN46234に準拠した非絶縁圧着端子の圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    全長(mm)240質量(g)264段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
    全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
  • アンビル型ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    アンビル型ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
    全長(mm)200質量(g)290仕上ヘッド:クロムメッキブレード長さ(mm)40切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を傷めずにストリッピングできます。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。線およびアルミ線用カッター付です。
    トラスコ品番792-4968材質強化プラスチック質量(g)2022018年トラスコ掲載ページ4 1202
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    9415-215、9435-215用替刃(10枚入)
    用途9415-215・9435-215用トラスコ品番494-3015セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入)質量(g)47
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    仕様9055-280用替刃トラスコ品番471-3770
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    9020-185用替刃
    用途9020-185用仕様9020-185用替刃トラスコ品番494-3007全長(mm)40質量(g)8
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1240-200用ストッパー。トラスコ品番792-4992質量(g)2
  • ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(バネ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
電設工事関連