絞り込み
使用範囲(AWG)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 34(1)
- その他(1)
適合電線(mm2)
- 0.014(1)
- 0.023(1)
- 0.035(1)
- 0.055(1)
- 0.089(1)
- 0.14(1)
- 0.22(1)
- 0.3(1)
- 0.3~2(1)
- 0.34(1)
- 0.5(1)
- 0.53(1)
- 0.75(1)
- 0.87(1)
- 1.25(1)
- 1.38(1)
- 2(1)
- 2.18(1)
使用範囲(Φmm)
- 0.14(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.32(1)
- 0.4(1)
- 0.51(1)
- 0.64(1)
- 0.8(1)
- 0.81(1)
- 1(1)
- 1.02(1)
- 1.29(1)
- 1.6(1)
- 1.63(1)
- 2(1)
- 2.05(1)
全長(mm)
- 130(1)
- 137(1)
- 163(1)
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- エスコ(47)
- RS PRO(33)
- KNIPEX(クニペックス)(24)
- WEICON(9)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- アイデアル(IDEAL)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- フジ矢(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- FACOM(6)
- ベッセル(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- SK11(5)
- KLEIN TOOLS(4)
- TRUSCO(3)
- フジクラ(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「使用範囲(AWG)」から絞り込む
18(1)
20(1)
22(1)
24(1)
26(1)
28(1)
30(1)
32(1)
34(1)
その他(1)

ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー
ホーザン(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応









![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)