絞り込み
使用範囲(AWG)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(3)
- 21(2)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(3)
- 27(2)
- 28(3)
- 30(2)
- 使用範囲(AWG)をもっと見る
適合電線(mm2)
- 0.025(1)
- 0.035(1)
- 0.05(1)
- 0.05~5.5(1)
- 0.05~8(1)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 0.2~6(2)
- 0.33(1)
- 0.5~2.5(1)
- 0.52(1)
- 0.82(1)
- 1.31(1)
- 2.08(1)
- 3.31(1)
全長(mm)
- 161(2)
- 190(1)
- 195(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(1)
- エスコ(47)
- RS PRO(33)
- KNIPEX(クニペックス)(24)
- WEICON(10)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- アイデアル(IDEAL)(7)
- フジ矢(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- FACOM(6)
- ベッセル(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- SK11(5)
- ホーザン(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- TRUSCO(3)
- フジクラ(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「使用範囲(AWG)」から絞り込む
10(3)
12(3)
14(3)
16(3)
18(3)
20(3)
22(3)
24(3)
26(3)
28(3)
使用範囲(AWG)をもっと見る

マルチワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
精密ワイヤーストリッパーEz
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
ワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ワイヤーストリッパーST
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
オートワイヤーストリッパーSF
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6対応AWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応











![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)