絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.75
- 0.02~10(1)
- 0.03~16(1)
- 0.05~0.5(1)
- 0.05~5.5(2)
- 0.08~2.08(1)
- 0.08~3.3(1)
- 0.1~4(1)
- 0.13~1.25(1)
- 0.13~3.3(1)
- 0.13~5.26(1)
- 0.13~6(2)
- 0.13~6.0(1)
- 0.2~5(1)
- 0.25~6(1)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2.5(3)
- 4(3)
- 6(2)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
使用範囲(AWG)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(2)
全長(mm)
- 177.8(1)
- 180(1)
ブランド
- アイデアル(IDEAL)(1)
- KLEIN TOOLS(1)
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.05~5.5(2)
0.13~6(2)
0.2~5(1)
0.25~6(1)
0.75
1(3)
1.5(3)
2.5(3)
4(3)
6(2)
適合電線(mm2)をもっと見る

絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18










![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)