絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.05~5.5(2)
使用範囲(AWG)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
全長(mm)
- 165(1)
- 195(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(4)
- KNIPEX(クニペックス)(28)
- アイデアル(IDEAL)(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- JOKARI(8)
- エスコ(7)
- HAKKO(白光)(6)
- ワイドミュラー(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- フジ矢(5)
- ベッセル(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- 室本鉄工(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ネグロス電工(2)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.05~5.5(2)

ワイヤーストリッパー(AWG対応)
ENGINEER(エンジニア)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。用途絶縁電線のストリップに。全長(mm)165質量(g)350適合電線範囲 AWG(#)26、24、22、20、18、16、14
オートワイヤーストリッパーSV
ENGINEER(エンジニア)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
オートワイヤーストリッパーLF
ENGINEER(エンジニア)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応









![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)