絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.0125~0.5(1)
  • 0.025(1)
  • 0.035(1)
  • 0.05(1)
  • 0.05~5.5(5)
  • 0.05~8(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.2~6(2)
  • 0.33(1)
  • 0.5~2.5(1)
  • 0.52(1)
  • 0.82(1)
  • 1.31(1)
  • 2.08(1)
  • 3.31(1)
使用範囲(AWG)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 23(3)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 28(4)
  • 30(3)
全長(mm)
  • 122(1)
  • 161(2)
  • 165(1)
  • 190(1)
  • 195(2)
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • JOKARI(49)
  • KLEIN TOOLS(19)
  • KNIPEX(クニペックス)(105)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(30)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
  • RS PRO(36)
  • WEICON(21)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • アイデアル(IDEAL)(21)
  • エスコ(131)
  • タジマツール(TJMデザイン)(61)
  • フジ矢(12)
  • ベッセル(13)
  • ホーザン(18)
  • ワイドミュラー(18)
  • 室本鉄工(10)
  • 未来工業(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    マルチワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
    材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
  • 精密ワイヤーストリッパーEz ENGINEER(エンジニア)

    精密ワイヤーストリッパーEz

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
    用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
  • ワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
    用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ポケットストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    むく、切る、多用途でポケットサイズです。ミリ、インチの目盛り付きです。
    トラスコ品番855-5050材質本体:炭素鋼、合金鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)1222018年トラスコ掲載ページ4 1220
  • ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ラピッドストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリップゲージ ENGINEER(エンジニア)

    ストリップゲージ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ストリップゲージを装着すると、ストリップする被覆の長さを1~24mmに設定できます。
    用途ストリップする被覆の長さ調整に。トラスコ品番368-8119材質鉄全長(mm)43質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー(AWG対応) ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー(AWG対応)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
    用途絶縁電線のストリップに。全長(mm)165質量(g)350適合電線範囲 AWG(#)26、24、22、20、18、16、14
  • 精密ワイヤーストリッパーST ENGINEER(エンジニア)

    精密ワイヤーストリッパーST

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
    用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
  • ストリップゲージ ENGINEER(エンジニア)

    ストリップゲージ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
  • オートワイヤーストリッパーSF ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーSF

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6対応AWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートワイヤーストリッパーSV ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーSV

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    当日出荷
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    マルチワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    当日出荷
    極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。AWG36の極細線をストリップできます。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
    用途電線のストリップに。トラスコ品番697-5218材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン全長(mm)112適合電線(mm2)0.0125~0.5適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20
  • PAW-42/43用替刃 V刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 V刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートワイヤーストリッパーLF ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーLF

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-07用バネ ENGINEER(エンジニア)

    PA-07用バネ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーストリッパーPA-07用のバネです。
    適合本体型式PA-07
  • PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PAW-32用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    PAW-32用替刃

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    PAW-32用替刃
    適合PAW-32
ストリッパー