絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.02~10(1)
- 0.03~16(1)
- 0.05~0.5(1)
- 0.05~5.5(2)
- 0.08~2.08(1)
- 0.08~3.3(1)
- 0.1~4(1)
- 0.13~1.25(1)
- 0.13~3.3(1)
- 0.13~5.26(1)
- 0.13~6(2)
- 0.13~6.0(1)
- 0.2~5(1)
- 0.25~6(1)
- 0.75(2)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2.5(3)
- 4(3)
- 6(2)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
使用範囲(AWG)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- KNIPEX(クニペックス)(28)
- アイデアル(IDEAL)(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- JOKARI(8)
- エスコ(7)
- HAKKO(白光)(6)
- ワイドミュラー(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- フジ矢(5)
- ベッセル(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- 室本鉄工(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ネグロス電工(2)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
「適合電線(mm2)」から絞り込む

ワイヤーストリッパー Super4 Pro
JOKARI¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。 ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。 人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。 上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。 単線・より線に使用できます。用途ケーブルの被膜、切断用に。トラスコ品番217-8935材質ポリアミド、スチール幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)136奥行(mm)29適合電線(mm2)0.2~6.0適合電線範囲 AWG(#)24~10ストリップ長(mm)6.0~15.0
絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥33,980税込¥37,3781本32日以内出荷ビーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、一つの工具で二つの役割をこなします。全長(mm)200使用範囲(mm2)0.03~16
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W
HAKKO(白光)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7886適合機種FT802-81質量(g)93アズワン品番64-5063-37
マイコン104
IKURATOOLS(育良精機)¥659,800税込¥725,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
マイコン82
IKURATOOLS(育良精機)¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
マイコンミニミニ
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニット
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷ワイヤーストリッパー(SPM-WS01)寸法(mm)40×19×21質量(g)7
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
ダイヤル式VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
ワイヤーストリッパー Multi Stripax
ワイドミュラー¥62,980~税込¥69,278~1丁当日出荷金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
ワイヤーストッパー(ライト用)
アイデアル(IDEAL)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。 ストリップ長精度が安定します。用途ストリップ長精度の向上に仕様30mmまでストリップ長さを調整。トラスコ品番759-9030適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー全長(mm)25質量(g)6
エルゴエリートストリップマスター グリッパー(グリット)
アイデアル(IDEAL)¥4,998税込¥5,4981セット翌々日出荷Ergo-Elite用交換用グリッパーです。 サンドペーパー状のGritタイプで電線のグリッパー跡が目立ちません。 グリッパー交換も簡単です。用途Ergo-Elite Stripmaster専用交換用グリッパートラスコ品番759-9056適合機種エルゴエリート全長(mm)37質量(g)21
STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL
ワイドミュラー¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷1468880000の替刃です。トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20