絞り込み
全長(mm)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(4)
- COAST(2)
- DEWALT(5)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- FACOM(4)
- GISUKE(タカギ)(2)
- Hultafors(ハルタホース)(5)
- IRWIN(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- NTカッター(1)
- SK11(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- TOUGH BUILT(3)
- WIZ'A(2)
- エスコ(3)
- オルファ(1)
- トップマン[工具・金物](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

クラフトナイフL型
オルファ(17件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。トラスコ品番360-7488全長(mm)115質量(g)50適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)RoHS指令(10物質対応)対応
精密マイクロナイフ
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60材質(刃)SK-5
ユーティリティナイフブレード 30枚パック
TOUGH BUILT¥1,098税込¥1,2081丁(30枚)当日出荷耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
キングトニー ユーティリティナイフ
KING TONY(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き全長(mm)180質量(g)200
折りたたみナイフ
DEWALT¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。予備替刃を本体に内蔵でき、最大5枚まで収納可能です。閉じたままでも素早くカットできるガットフック搭載/ナイフを開かずにガットフックで素早くカットし、安全・便利でアウトドアや作業に最適です。仕様最大替刃収納(枚):5材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W115×D30×H25、展開時:W180×D30×H25質量(g)130替刃仕様ユーティリティブレード
フォールディングナイフ
Slice(スライス)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。寸法(mm)191.1×33.3×21.2材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール質量(g)168深さ(mm)21材質(刃)セラミック刃先(mm)65×12×1.3適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
ユーティリティナイフ DX126
COAST¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーカッターです。コンパクトな本体にポケットクリップが付帯し携帯性に優れています。カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。グラスファイバー強化ナイロン製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。ワンタッチで素早く刃の交換ができます。ランヤードホールがあり紐を通すことができます。製品本体には生涯保証が付帯します。仕様ポケットクリップ付トラスコ品番716-6186材質グラスファイバー強化ナイロン刃長1.25インチ全長(mm)(使用時)135 / (収納時)80刃形トラペゾイド刃
タフ固定式 ユーティリティナイフ
DEWALT¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。2倍の耐久性と異物耐性/独自設計により、刃の詰まりや引っかかりを防止し、スライダーメカニズムの寿命を大幅に延ばし、タフな現場でも長く使える信頼のパフォーマンスを実現します。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大10枚の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管します。セキュアブレードロック/強力なブレード保持力で、ハードなカット作業にも対応し、攻めの切断もしっかりと刃を固定するため、安心して作業に集中できます。強化ストライクゾーン/ノーズ部分に追加素材を採用し、繰り返しの打撃にも耐える堅牢設計で、過酷な使用環境でも、ナイフ本体をしっかりと守ります。仕様最大替刃収納(枚):10材質合金鋳造・PP・RUBBER質量(g)250替刃仕様ユーティリティブレードサイズ(mm)W178×D25×H45
超硬ユーティリティナイフ替刃
DEWALT¥569税込¥6261パック(5枚)翌々日出荷DEWALT 超硬ユーティリティナイフ用替刃は、耐久性と安全性を兼ね備えた最長寿命の替刃です。レーザー堆積カーバイド刃先により、従来のユーティリティ替刃はの10倍の鋭さを長期間維持し、現場での作業効率が向上します。スチール製ボディが柔軟性を持ち、刃の折れや破損を防止します。用途ユーティリティナイフ用替刃材質METAL質量(g)20サイズ(mm)L62×W19
ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm
Hultafors(ハルタホース)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2097全長(mm)209
リトラクタブルナイフ
IRWIN(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
折りたたみナイフ
DEWALT¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)120替刃仕様ユーティリティブレード
ユーティリティナイフ
TOUGH BUILT¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6
ナイフ用 チタンコートブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(50枚)欠品中ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
タタックナイフショート
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
ユーティリティナイフ
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。付属品ブレード3枚全長(mm)170質量(g)200
誘導焼入ユーティリティナイフ替刃
DEWALT¥969税込¥1,0661パック(10枚)翌々日出荷DEWALT誘導焼入れユーティリティナイフ用替刃は、耐久性を高める熱処理が施されています。誘導加熱焼入れ刃先により、標準的なカーボンスチール刃に比べて75%以上の鋭さと、2倍長持ちする切れ味を実現します。(社内テスト結果による)専用熱処理加工により、刃全体がより強靭でしなやかになり、耐久性が向上します。ユニバーサルフィット設計で、世界中のほとんどのユーティリティナイフに対応します。初回から鋭い切れ味を発揮する刃付け形状です。材質METAL質量(g)40サイズ(mm)L62×W19
折りたたみナイフ 替刃収納付
KLEIN TOOLS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃は135もしくは180°でロックができ、用途に応じて固定して切断できます。折り出し式の替刃収納を内蔵し、予備刃を収納できます。サイドボタン式で素早く開けられます。ハンドル背面のスロットで、閉じたままストラップを切断できます。クリップ付きで持ち運びしやすいです。用途ストラップ・結束材の切断。ビニール・フィルムの切断付属品替刃6枚トラスコ品番704-7929材質アルミニウム幅(mm)28全長(mm)175刃長(mm)25
2WAYナイフ/スクレーパー 収納付
KLEIN TOOLS¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM
TOUGH BUILT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。トラスコ品番681-5567全長(mm)175色黒刃厚(mm)0.6
サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm
WIZ'A¥899税込¥9891個翌々日出荷工作専用、鋼付用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC全長160mm色ブラック刃幅60mm刃型片刃
クラフトナイフ(先丸)
Hultafors(ハルタホース)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷ブレード先端のポイントが曲線状になっており突刺しの心配がありません。切断部は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途樹脂、木材などのあらゆる切断に。開梱作業に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)全長(mm)203
クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm
Hultafors(ハルタホース)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷職人用多用途ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208
精密マイクロナイフ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。ナイフとしては使えません。用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115材質(刃)SK-5
ユーティリティナイフ DX190
COAST¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーナイフです。カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。ナイロン樹脂製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。ワンタッチで素早く刃の交換ができます。携帯に便利なポケットクリップ付きです。ハンドル内には替刃を3枚収納できます。製品本体には生涯保証が付帯します。付属品替刃4枚(装着刃を含む)仕様ポケットクリップ付トラスコ品番716-6185材質ナイロン樹脂刃長1.25インチ全長(mm)(使用時)178 / (収納時)115刃形トラペゾイド刃![フォールディングナイフ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919655-260121-02.jpg)
フォールディングナイフ
トップマン[工具・金物]¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷ポケットサイズの折りたたみ式小型ナイフ仕様mini全長(mm)150刃渡り(mm)50折りたたみ寸法(mm)90
差替式ナイフセット
WORKPRO¥769税込¥8461セット翌々日出荷SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。付属品プラスチックボックスセット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25ブレード長さ(mm)100
折り畳み式ナイフ
BOSCH(ボッシュ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。用途紙、布、革などの切断セット内容ナイフ、替え刃計3枚材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール長さ(mm)【開閉】175/114質量(g)121刃長(mm)62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クラフトナイフセット
RS PRO¥829税込¥9121セット3日以内出荷RS PRO 7 ピース精密ナイフセット. 6種類のブレードスタイルとアルミ製クラフトナイフハンドルを備えた汎用性の高いホビーナイフセットです。 さまざまな用途に最適なプレシアオンナイフセットは、フェルト、カード、プラスチック、薄型ラミネートを簡単に切断し、モデルのスプライスから部品を除去し、モールドのモールドラインをトリミングするのに最適です。 アルミ製ハンドルは軽量ですが、頑丈で、ブレードの交換が簡単かつすばやく、本当に汎用性の高い軽量工具になります。セットの内容. 115 x 8 mmアルミハンドル 丸型エッジブレード x 1 1 x 対角 ブレード 1 x 対角ファインポイントブレード 対角ヘビーデューティブレード x 1 丸型エッジヘビーデューティブレード x 1 チゼルエッジヘビーデューティブレード x 1 収納トレイ付属 . 警告: この製品を購入するには、18歳以上でなければなりません。RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。仕様ナイフのタイプ = クラフトナイフセット個数 = 7ブレード形状 = ストレート、先細、丸形、角形全体長さ = 115 mmブレードの数 = 6
FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ 176mm | 844D
FACOM¥7,798税込¥8,5781個73日以内出荷使用後、ブレードは自動的に本体に収納されます。3枚のブレード(工場出荷時に1枚、本体に2枚)が付属しています全長(mm)176質量(g)185全高(mm)40.5
FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ | 844R
FACOM¥6,798税込¥7,4781個73日以内出荷3つのブレード設定を選択できます。成形ハンドルハウジング5枚。亜鉛合金スライドボタン質量(g)190




































![フォ-ルディングナイフ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919646-260121-02.jpg)
![フォールディングナイフ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919655-260121-02.jpg)