絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃式

    モノタロウ(166件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1本
    当日出荷
    クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
  • G-SAW タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW

    タジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
    板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
  • ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)

    岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • クラフトのこ オルファ

    クラフトのこ

    オルファ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
    刃長(mm)160全長(mm)315サイズ(mm)42.2×315.5×22.0ピッチ(mm)1.6トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95質量(g)115.6板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK)

    KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体

    河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
    用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。刃長(mm)230全長(mm)380ピッチ(mm)18山トラスコ品番361-7475質量(g)135板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
  • 鞘付剪定鋸 生木用 大五郎

    鞘付剪定鋸 生木用

    大五郎
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
    用途樹木、果樹の剪定に!
  • 剪定皮サック 1丁 岡恒

    剪定皮サック 1丁

    岡恒(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    岡恒剪定鋏専用皮サックです。
    全長(mm)210質量(kg)0.08
  • 断熱材カッター ALLEX

    断熱材カッター

    ALLEX(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
  • レザーソー LG-A  生 木 レザーソー

    レザーソー LG-A 生 木

    レザーソー(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • ライフソークラフト145 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソークラフト145

    岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
    刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)298ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5817質量(g)80板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
  • 精密糸鋸 Strong Tool

    精密糸鋸

    Strong Tool(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
    用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です刃長(mm)130全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
  • レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    レシプロソー 金属用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(3枚)
    当日出荷
    レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
    用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
  • 替刃式折込鋸 SK11

    替刃式折込鋸

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
    用途一般木材の切断作業。仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式
  • レザーソーSELECT  生木 レザーソー

    レザーソーSELECT 生木

    レザーソー(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウ

    のこぎり替刃式 天然藤巻柄

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
  • 替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用

    SHARK SAW(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
  • スーパーソー替刃式 カクダイ

    スーパーソー替刃式

    カクダイ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
    刃長(mm)240全長(mm)370ピッチ(mm)約0.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
  • 替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11

    替刃式折込鋸 細目一般木工用

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
    用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)240適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
  • 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    断熱材カットナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
    寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
  • 断熱材カッター 神沢

    断熱材カッター

    神沢(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使い分けのできる3枚刃
    用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に刃渡り(mm)170刃幅(mm)0.8材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
  • パイプソー300 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー300

    岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃長(mm)300刃わたり(mm)300全長(mm)488ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5842質量(g)178板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
  • ポケットボーイ 本体 Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ 本体

    Silky(ユーエム工業)(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
    用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
  • ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎

    Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途大工、竹挽き
  • ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
    用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
  • プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業

    プラホーキ S型スリム 1050 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
    用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業全長(mm)1320質量(g)500材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)180先幅(mm)220
  • ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーハンディ200大工目

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
    刃長(mm)200刃渡り(mm)200全長(mm)380ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5773質量(g)145板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
  • 折込鋸 ハンター バクマ工業

    折込鋸 ハンター

    バクマ工業(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
    仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込
  • ウレタン発泡材カッター 両刃 インテックカネキ

    ウレタン発泡材カッター 両刃

    インテックカネキ
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
    用途フォーム切り取り作業に。全長(mm)395質量(g)140板厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • ゴム太郎 プロ剪定 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 プロ剪定

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
    用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
  • 断熱材カッター折込 SK11

    断熱材カッター折込

    SK11(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)210折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
  • 龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり 高芝ギムネ製作所

    龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり

    高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1丁
    当日出荷
    建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。 鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。 建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。 鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。
    用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41アズワン品番64-9646-32
  • 生木剪定鋸 アルス

    生木剪定鋸

    アルス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZUBAT(ズバット)270 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)270

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)270切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
  • スマートソー 石膏・木材切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 石膏・木材切り

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
    用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)275ピッチ(mm)2.5仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284質量(g)181板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3
  • レザーソー180 樹脂 レザーソー

    レザーソー180 樹脂

    レザーソー(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
    用途デコラ・塩ビ・アクリル刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1491質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
  • ジョーズ 剪定のための鋸 サボテン

    ジョーズ 剪定のための鋸

    サボテン(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
    目数(mm)8枚目/30
  • ピラニア鋸 替刃式 ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃式

    ピラニア・ツール(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • 多目的廃棄物ノコギリ コジット

    多目的廃棄物ノコギリ

    コジット(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
    用途かさばるゴミをコンパクトに。材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄質量(g)1000折りたたみ寸法(mm)50×285×22

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸