絞り込み
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 210(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
ピッチ(mm)
  • 1.6
  • 0.41(2)
  • 1(14)
  • 1.05(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(11)
  • 1.41(3)
  • 1.5(36)
  • 1.7(18)
  • 1.75(35)
  • 2(3)
  • 2.15(10)
  • 2.2(6)
  • 2.4(13)
  • 2.5(20)
  • 2.8(4)
  • 3(19)
  • 4(12)
  • 6(5)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • オルファ(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
80(1)
100(1)
150(1)
160(1)
210(1)
  • クラフトのこ オルファ

    クラフトのこ

    オルファ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
    トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95全長(mm)315質量(g)115.6ピッチ(mm)1.6刃長(mm)160板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35サイズ(mm)42.2×315.5×22.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー木工ペッカ

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
    用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様本体ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット100 竹細工鋸 角利(角利産業)

    ポケット100 竹細工鋸

    角利(角利産業)
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
    全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.6刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸