- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- のこぎり本体
- 片刃鋸
- 7ページ目
7ページ目: 片刃鋸
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途合板・コンパネ用。
刃長(mm)210
全長(mm)350
トラスコ品番420-3135
質量(g)180
材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)
材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
横挽き用。
独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き
刃長(mm)265
刃わたり(mm)265
全長(mm)595
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
トラスコ品番818-5791
質量(g)192
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.88
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定
刃長(mm)220
全長(mm)350
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番396-5881
質量(g)本体/95、サヤ/90
適合替刃PS-22-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。
乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。
刃渡り(mm)360
切り幅(mm)1.2
目数13枚目/30mm
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途果樹、造園、林業
質量(g)337
タイプ中目
ピッチ(mm)3.5~2.8
刃長(mm)200
板厚(mm)1.3
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ
質量(g)327
タイプ中目
ピッチ(mm)2.2
刃長(mm)200
板厚(mm)0.7
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定
質量(g)333
タイプカーブ
ピッチ(mm)3.5
刃長(mm)200
板厚(mm)1.3
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断
材質バイメタル
質量(g)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3
有効長(mm)150
1インチ当たり山数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。
用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。
仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
ピッチ(mm)2.5
刃長(mm)270
板厚(mm)0.7
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ちょっとしたときの便利な折込鋸です。華道などで、鋏では切れない細い枝に最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
用途生木・生花・盆栽用鋸。
仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様
材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼
ピッチ(mm)2
板厚(mm)0.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
刃先完全焼入れで、超寿命・最高の切れ味を実現しました。刃先に完全焼入れを施し超寿命・最高の切れ味を実現しました。
用途鉄管・銅管・鉛管・真鍮・軽合金・石膏ボード・アルミ・プラスチック・塩ビ管・木材等の切断。
材質SK-2
刃厚(mm)0.65
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
断熱材・ウレタン発泡材カッターです。断熱材を切断するためだけに開発しました。
用途断熱材カッター。
材質柄:天然木、刃:ステンレス刃物鋼
全長(mm)440
板厚(mm)2
刃渡り(mm)300
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
用途(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
厚さ(mm)0.27
寸法(mm)180
目数40枚/寸
グリーン購入法適合
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。
用途剪定・アウトドアに。
目の粗さ万能目
折込折込
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。
用途剪定・アウトドアに。
仕様刃先フッ素加工・替刃式
目の粗さ万能目
折込折込
適合替刃RB-3130
刃先長(mm)130
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
ピッチ(mm)2.1
表面処理(刃部)黒染仕上げ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。グリップ角度3段切替式で用途に合わせた角度調整可能。ガッチリ握れる逆目グリップ
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)1.75
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
1丁
¥1,988
税込¥2,187
翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)1.75
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)1.75
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)125
1丁
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)無電解メッキ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、庭木の剪定
ピッチ(mm)3
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)210
切断寸法(mm)(推奨)105以下
グリップタイプ曲柄
1丁
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途アルミ管、銅管、鉛管
ピッチ(mm)1.05
表面処理(刃部)黒染仕上げ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.8±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌々日出荷
植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
材質鋼、木材
形状(刃)茨目
寸法(mm)425×30×15
持ち手本目立、天然木柄
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
トラスコ品番851-0956
全長(mm)1080
質量(kg)1.5
頭部長(mm)395
頭部板厚(mm)2
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。
仕様目立て:万能作業用
刃長(mm)120
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途竹・樹脂などの切断作業。
仕様目立て:竹挽作業用
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。
仕様目立て:剪定作業用
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1
板厚(mm)0.6
質量(g)58
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途剪定作業、生木などの切断。
折込折りたたみ式
刃渡り(mm)210
板厚(mm)0.75
材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。
仕様日本製ブレード
刃厚(mm)0.6
適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)
刃渡り(mm)265
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。