絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
特価

小ねじカッターセット
エスコ¥19,900税込¥21,8901セット当日出荷現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます付属品首下長さゲージ仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6
ワイヤーロープカッター
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌日出荷ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。全長(mm)170質量(g)215切断能力(Φmm)(スチール)3.0表面処理(グリップ)PVCコーティング
ボルトカッター 10mm/600mm
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチール
直径7mm/190mmワイヤーロープカッター
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。全長(mm)190仕上磨き切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
小ねじカッター
エスコ¥16,000税込¥17,6001台翌日出荷手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。材質(カッター)鉄、(土台)生の木寸法(mm)500×100×140質量(kg)1.26切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251本翌日出荷樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター
エスコ¥30,700税込¥33,7701個4日以内出荷荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)
エスコ¥242,100税込¥266,3101台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥22,500税込¥24,7501セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥18,600税込¥20,4601セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁当日出荷仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。全長(mm)586質量(kg)2.3切断能力(mm)Φ10
250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)
エスコ¥11,200税込¥12,3201丁翌日出荷バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 硬線4.3
Φ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥7,980税込¥8,7781丁4日以内出荷全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル全長(mm)160切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
56mm/215mm ケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)
エスコ¥12,900税込¥14,1901丁翌日出荷ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます全長(mm)215材質(本体)工具鋼(油焼入)質量(g)346切断能力(mm)幅56以下
200mm強力型ミニクリッパー(オフセット)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。全長(mm)200切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。全長(mm)500質量(kg)1.1切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下


























![[EA682HA-1200用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598723-210430-02.jpg)
![[EA682HA-1050用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598714-210430-02.jpg)
![[EA682HA-900用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598705-210430-02.jpg)
![[EA682HA-750用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598696-210430-02.jpg)
![[EA682HA-600用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598687-210430-02.jpg)
![[EA682HA-350用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598669-210430-02.jpg)
![[EA682HA-300用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598653-210430-02.jpg)
















![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)