絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(5)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(5)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(6)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HIT(ヒット)(27)
- 土牛(23)
- エスコ(15)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- TRUSCO(8)
- KEIBA(7)
- PICUS(大洋精工)(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- フジ矢(6)
- モトコマ(6)
- スリーピークス(5)
- アーム[作業工具](4)
- アサダ(4)
- バクマ工業(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- E-Value(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(6)
180~200未満(9)
200~220未満(76)
220~240未満(11)
260~280未満(5)
400~450未満(5)
450~500未満(5)
600~650未満(6)
700~800未満(5)
900~1000未満(4)

コイル式オールステンストロングカッター
土牛¥4,298税込¥4,7281個当日出荷バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約230
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8450全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
ミニカッター(ベントタイプ)
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!全長(mm)210.5呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5アズワン品番64-3677-64RoHS指令(10物質対応)対応
POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃)
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現トラスコ品番853-5087全長(mm)230質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
グリーンカッター
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7544材質バナジウム鋼質量(g)270呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)211切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)40寸法E(mm)4.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
ケーブルカッター
JTC¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ケーブルとワイヤー切断機能を備えた2in1用途・ケーブル、2~3芯線、PVCチューブ切断用。最大50mm2のケーブルを強力に切断できます。・サイズ:165mm ・長さX幅X高さ:155X55X20mm ・日本製420J2ステンレス鋼 ・刃厚:4mm
ストロングカッター
土牛¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷従来のミニカッターのブラックカラータイプ。握りやすいストロングハンドル仕様。落下防止コード取付穴付。用途番線の切断全長(mm)210質量(g)270切断能力(mm)軟鋼線4
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)
エスコ¥242,100税込¥266,3101台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
鋼線クリッパー レッドロングハンドル
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷ロングハンドル仕様のボルトクリッパ用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ミニニッパー
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。ベントタイプ。用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
アルミミニクリッパー
E-Value¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(Φmm)軟鋼線:4
アルミミニクリッパー
E-Value¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。用途軟線・硬線の切断。材質ハンドル:アルミ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.5材質(刃)工具鋼(SK-5)
ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。トラスコ品番207-4958全長(mm)160材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼質量(g)195刃形刃先くぼみ仕様ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番64-8386-02切断能力(Φmm)中硬線4.8
ワイヤロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントですトラスコ品番149-4931
ミニクリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができますトラスコ品番139-5494
コイル式オールステンストロングカッター
土牛¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2869全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンシノ付カッター長シノ型
土牛¥5,698税込¥6,2681丁翌日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2870全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
アルミミニカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581丁4日以内出荷アルミハンドルで超軽量(178g)の日本製ミニカッターです。刃部は特に厳選した工具鋼JIS SK-5を使用し、完全な熱処理を施してあるので、安心してピアノ線が切断できます。用途鉄線・ピアノ線の切断に。仕様安全ストッパー付寸法(mm)215×60×13色ブルー/ホワイト質量(g)160刃長(mm)10切断能力鉄線:4mm、ピアノ線:2mm
200mm強力型ミニクリッパー(オフセット)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。全長(mm)200切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
ハンデイトーチ
アサダ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
PCO CO2チューブカッタ
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ 特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~32アズワン品番64-6752-08
CO CO2ミニカッタ
アサダ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~25アズワン品番64-6752-09
ベント型ワイヤー・ロープカッター
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。全長(mm)190切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
倍力ワイヤーロープカッター
SIGNET(シグネット)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。全長(mm)430質量(g)1420最大開口(mm)13切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
ワイヤーロープカッター
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0















![ポケットカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937898-260121-02.jpg)
![ツールフック対応ミニカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938011-260121-02.jpg)
![フック対応アルミ柄ステンミニカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919969-260121-02.jpg)