絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(10)
- 400~450未満(1)
- 550~600未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- モノタロウ(1)
- HIT(ヒット)(27)
- 土牛(23)
- エスコ(15)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- TRUSCO(8)
- KEIBA(7)
- PICUS(大洋精工)(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- フジ矢(6)
- モトコマ(6)
- スリーピークス(5)
- アーム[作業工具](4)
- アサダ(4)
- バクマ工業(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- E-Value(3)
- ブランドをもっと見る
材質(刃)
- スチール(1)
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(10)
400~450未満(1)
550~600未満(1)
700~800未満(1)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(1)

ミゼットカッター
MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
ミゼットカッタースペシャル
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
ワイヤーロープカッタ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。種別カッター
ステンレス製ミゼットカッター
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。材質(刃部)ステンレス全長(mm)215質量(kg)0.24切断能力4.0mm(軟鋼)
MCC ステンレス製ミゼットニッパ
MCC(松阪鉄工所)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。トラスコ品番367-3812全長(mm)215切断能力(Φmm) 軟線3.5
ミゼットカッタ カラビナ仕様
MCC(松阪鉄工所)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。用途線材の切断仕様落下防止具取付穴付き全長(mm)210質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
ミゼットニッパプロ
MCC(松阪鉄工所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
フェンスカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)