絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(5)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(5)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(6)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HIT(ヒット)(27)
- 土牛(23)
- エスコ(15)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- TRUSCO(8)
- KEIBA(7)
- PICUS(大洋精工)(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- フジ矢(6)
- モトコマ(6)
- スリーピークス(5)
- アーム[作業工具](4)
- アサダ(4)
- バクマ工業(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- E-Value(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(6)
180~200未満(9)
200~220未満(76)
220~240未満(11)
260~280未満(5)
400~450未満(5)
450~500未満(5)
600~650未満(6)
700~800未満(5)
900~1000未満(4)

直径7mm/190mmワイヤーロープカッター
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。全長(mm)190仕上磨き切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
200mm ミニクリッパー(ベント型)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
フェンスカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙
フジ矢(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番834-5446全長(mm)213質量(g)165切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
ミニカッター(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5140材質スチール直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
ミゼットカッタ カラビナ仕様
MCC(松阪鉄工所)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。用途線材の切断仕様落下防止具取付穴付き全長(mm)210質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
スモールクリッパー(喰切型)
KEIBA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。用途切る作業にトラスコ品番760-7920材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無しサイズ(mm)200
スモールクリッパー(斜め刃タイプ)
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷作業がしやすい40度角の斜刃タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。用途切る作業にトラスコ品番760-7911材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無しサイズ(mm)200
プロホビー ワイヤーカッター
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。用途切る作業にトラスコ品番828-3781材質MARUTOLOYⅠ質量(g)66寸法A(mm)100寸法D(mm)7.6寸法B(mm)10寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
小型クリッパー ベントヘッド
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
コイル式オールステンシノ付カッター
土牛¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約260
グリーンカッター
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7544材質バナジウム鋼質量(g)270呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)211切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)40寸法E(mm)4.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
ワイヤーカッター
ヒット商事¥15,980税込¥17,5781丁4日以内出荷軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。用途ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。全長(mm)710質量(g)2200切断能力(mm)ワイヤ:16
ユニバーサルカッター
Slice(スライス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。トラスコ品番453-5444材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック全長(mm)245適合替刃10523・10524・10525・10526・10528RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンシノ付カッター
土牛¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷オールステンレス製のシノ付カッターです。さびにくいオールステンレス製です。落下防止コード取付穴付です。用途線材の切断。全長(mm)約260質量(g)約290切断能力(mm)軟鋼線4材質(刃)ステンレス
アルミプチカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
ポケットアンギュラカッター アルミハンドル
HIT(ヒット)¥2,898税込¥3,1881丁4日以内出荷ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様用途針金、番線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
アルミミニクリッパー
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
コイル式オールステンシノ付カッター
土牛¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2875全長(mm)225材質/仕上ステンレス製質量(g)260取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンシノ付カッター
土牛¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2872全長(mm)225材質/仕上ステンレス製質量(g)260取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンハンディカッター 長シノ型
土牛¥5,698税込¥6,2681本翌日出荷オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約185切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約170
フラツクス
アサダ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
ワイヤーロープカッタ
SSPOWER¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ有
ワイヤーロープカッター
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃
PICUS(大洋精工)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)163硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
高所作業向けワイヤーツイスター
BAHCO(バーコ)¥20,980税込¥23,0781丁25日以内出荷トラスコ品番855-2033材質高性能合金鋼全長(mm)224質量(g)240アズワン品番64-6802-80
ステン刃ミニカッター(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5142材質ステンレス直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
ミニニッパ(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5141材質スチールニッパー刃鉄ハンドル全長(mm)213質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
ミニカッター ステン刃アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。トラスコ品番497-4395材質ステン刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断にトラスコ品番446-9682全長(mm)150質量(g)205切断能力(Φmm)3
コイル式オールステンストロングカッター
土牛¥4,298税込¥4,7281個当日出荷バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約230
ワイヤーロープカッター Xシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ツインカム・オート機構採用のXシリーズ! 切断時のハンドル荷重が軽い!全長(mm)614質量(g)2460切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10切断能力(Φmm) 軟銅線8


























































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)